33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。
材質真鍮 奥行(mm)60 表面処理クロムメッキ 寸法(Φmm×Lmm)19×400 材質(バー)真鍮 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。
仕様六角ボルト(M6)付 材質真鍮 クロムメッキ 長さL(mm)400 寸法(Φmm)19 仕上クロムメッキ 奥行D(mm)60 材質(バー)真鍮 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
6,398 税込7,038
9日以内出荷

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 真鍮クロームメッキの握りバーです。
材質真鍮 表面処理クロムメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)タオル掛シングル
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。
材質真鍮 奥行(mm)60 表面処理クロムメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーL型
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 真鍮クロームメッキの握りバーです。
寸法(幅W×長さL)(mm)400×600 材質真鍮 寸法(Φmm)25.4 表面処理クロムメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 真鍮クロームメッキの握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付 材質真鍮 寸法(Φmm)25.4 仕上クロムメッキ 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 真鍮クロームメッキの握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付 材質真鍮 長さL(mm)600×400 寸法(Φmm)25.4 仕上クロムメッキ 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
26,980 税込29,678
9日以内出荷

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 真鍮クロームメッキの握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付 材質真鍮 長さL(mm)600×400 寸法(Φmm)25.4 仕上クロムメッキ 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
26,980 税込29,678
9日以内出荷

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。
仕様六角ボルト(M6)付 材質真鍮 寸法(Φmm)16 仕上クロムメッキ 奥行D(mm)60 耐荷重N(kgf)98(10) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。
仕様タッピングネジ(4mm)付 材質真鍮 寸法(Φmm)16 仕上クロムメッキ 奥行D(mm)60 耐荷重N(kgf)98(10) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)棚付2連ペーパーホルダー
ガラス棚面を広く使える製品仕様。 取付座を小さく設計しました。 空間を選ばないシンプルデザインは住宅、ホテル、公共スペース等どのような空間にもフィットします。
材質本体:真鍮・亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス、棚板:ガラス 表面処理クロムメッキ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×122.5×92 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。色は上品に艶消し加工されたブラック色(艶消しの黒)。3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)155×169 仕上マットブラック 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

RELIANCE(リラインス)タオル棚
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
材質真鍮 シルバー 耐荷重(kg)10 表面処理クロムメッキ 材質(棚板)真鍮 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)コンビネーションタオル棚
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なシンブルなタオル掛け付タオル棚です。
材質真鍮 長さ(mm)500 シルバー 耐荷重(kg)10 表面処理クロムメッキ 材質(棚板)真鍮 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

RELIANCE(リラインス)タオルリング
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。 色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。 3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)タオル棚
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
材質真鍮 長さ(mm)400 シルバー 耐荷重(kg)10 表面処理クロムメッキ 材質(棚板)真鍮 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
9,498 税込10,448
9日以内出荷

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
仕様六角ボルト(M6)付 材質真鍮 シルバー 耐荷重(kg)10 仕上クロムメッキ 材質(棚板)真鍮 耐荷重N(kgf)98(10) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100T型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)140 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS規格品 仕上クロムメッキ 取付穴径(Φmm)22~35 ハンドル形状レバーハンドル 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

RELIANCE(リラインス)コンビネーションタオル掛
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式丸型タオル掛です。
材質真鍮 表面処理クロムメッキ 寸法(Φmm×Lmm)19×500 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
浴室使用可否 材質真鍮 仕上クロムメッキ 耐荷重N(kgf)98(10) 仕様タッピングネジ(4mm)付 付属ビス有無取付ビス付 シルバー 耐荷重(kg)10 材質(棚板)真鍮
1台
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
仕様六角ボルト(M6)付 材質真鍮 シルバー 長さL(mm)400 耐荷重(kg)10 仕上クロムメッキ 材質(棚板)真鍮 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
9,498 税込10,448
9日以内出荷

適合LSK-XX、RW201、RW202 材質真鍮 形状Pトラップ 呼びΦ25(国内仕様) 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷

適合LSK-XX、RW201、RW203 材質真鍮 形状Sトラップ 呼びΦ25(国内仕様) 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)ボトルトラップセット
仕様丸鉢排水口金具付 材質真鍮 形状ボトルトラップ 呼びΦ25(国内仕様) 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)タオルリング
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能な一般的なタオルリングです。
材質リング:真鍮、ブラケット:亜鉛ダイキャスト 表面処理リング・ブラケット:クロムメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

RELIANCE(リラインス)タオルリング
丸みのあるシンプルで飽きのこないデザインは、様々な空間に調和します。 1600・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮 表面処理クロムメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)タオルリング
美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。 S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×78×177 材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮 ブラケット:クロム×ゴールドメッキ、リング:クロムメッキ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)154×78×177 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

RELIANCE(リラインス)Sトラップセット
仕様丸鉢排水口金具付 材質真鍮 形状Sトラップ 呼びΦ25(国内仕様) 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100T-MB型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)140 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS認定品 仕上マットブラック 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC4100TC型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様吐水口固定式 材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)165 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS規格品 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100S型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)100 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS規格品 仕上クロムメッキ 取付穴径(Φmm)22~35 ハンドル形状レバーハンドル 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)センサー立水栓 FCV1700L3型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃ 材質黄銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)134 取付方式全交換(台付) 呼び径G1/2 電源(V)AC100 規格JIS認定品 適合場所洗面所 仕上クロムメッキ 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)196 給電方式電源式 取付ビス無し 浴室使用可否可能 水栓タイプ単水栓
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃ 材質黄銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)134 取付方式全交換(台付) 呼び径G1/2 電源(V)AC100 規格JIS認定品 適合場所洗面所 仕上マットブラック 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)196 給電方式電源式 取付ビス無し 浴室使用可否可能 水栓タイプ単水栓
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷