4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

ガイドレールランナーブロック、プリロード2 %、標準シリーズR1651及びR1622。Bosch Rexroth製精密ガイドレール及びランナーブロックは、ボール軌道付近の精度が極めて高く、コンポーネント部品をいつでも交換できます。全方向に対する高負荷容量、高剛性 優れた動的特性、最大速度5 m/s、最大加速500 m/s ^2 全側面に金属性ねじ付き潤滑ポート 2 %のプリロードによる全方向への高剛性 内蔵潤滑システム 一体型全周シール 精度やプリロードグレードに関係なく無制限に交換可能なブロックとレール スチール製
長さ(mm)キャリッジ:75 幅(mm)キャリッジ:44 シリーズメーカー:R1622 番号コード:409-652 定格荷重(N)動的:18800 アズワン品番68-4150-09 最大静許容荷重(N)24400 レール幅(mm)20
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

シングルロッドシリンダでは圧力の増大を避けるように注意してください。ソレノイド作動方向スプールバルブ、CETOP 3、サイズ6。6Xシリーズ直接作動、スプリングリターン式、ディテント方向制御スプールバルブ。24 V dc又は110 V ac電源で作動のソレノイド サブプレートを取り付けるためのCETOP 3サイズ6に応じたポーティングパターン ウェットピンdc又はac取り外し可能ソレノイドは、90°回転でき取り付けが容易 DIN24 340フォームA6 ISO4401-AB-03-4-Aへの接続 緊急時の手動操作 個別に使用可能なシールキット 液体流出のないコイルの交換 交換用ソレノイドコイル24 V dc及び110 V acは個別に利用可
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:256-0374 アズワン品番65-7911-08
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

スーパーシール付きボールベアリング - シリーズR0670及びR0671。スーパーリニアブッシングには、慣性誤差補正器が組み込まれ、圧力による荷重容量を失わずにハウジングとシャフトの0.5度までの角度のずれ(傾き)を補正します。 内部誤差の原因としては、高負荷によるシャフトのたわみや取り付け誤差などがあります。 自動調心により、ベアリングが負荷領域に自然に引き込まれ、ベアリング列全体に均等に負荷がかかります。 その結果、リニアブッシュとしては、比類のない滑らかな運動性と非常に高い負荷容量が得られます。高移動速度5 m/s 最大0.5度までのシャフトの偏向と自動調心 ポリアミド製外スリーブ付き保持器 硬鋼製分節荷重プレートと研磨の施されたボール軌道 耐摩耗性軸受鋼製ボール
仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シール付き●内径:30mm●外径:47mm●長さ:68mm●動定格荷重:5860N●静定格荷重:3570N●コード番号:409-347 アズワン品番65-8044-47
1個
20,980 税込23,078
欠品中