6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REXON(レクソン)卓上ボール盤 DP3300R
卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。 スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。 テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。 スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
テーブル寸法(mm)274×274 スピンドルテーパーMT-2×JT-3 テーブルタイプ 仕様スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm 付属品ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm) 出力(W)モーター:400 全高(mm)1000 定格消費電力(W)600 穴あけ能力(mm)Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください) ベース寸法(mm)463×274 モーター電圧(V)100 回転速度12速 自重(kg)59 コラム直径(Φmm)73
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200 穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5 穴あけ能力(mm) 木工1~10 スピンドルテーパーJT-1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)172×188 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)200 定格周波数(Hz)50/60 セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具 チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離) 把握径(Φmm)1.5~10.0 バイス 幅(mm)65 バイス 高さ(mm)15 口開き(mm)48 バイス(mm)140×162、設置面:140×128 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255 質量(kg)7 仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm 幅(mm)180 高さ(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ベルトサンダーBD460A用木工研磨用サンディングベルト。
用途TOYOAS ベルトディスクサンダーBDS-46用としても互換性あります。 幅(mm)100 周長(mm)915 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

REXON(レクソン)小型ボール盤 DP2000R Type2
RoHS
小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具 寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203 寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)249 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630 回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100 スピンドルテーパーJT-6 口幅(mm)83 把握径(Φmm)1.5~13 口開き(mm)83 自重(kg)19 設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158 RoHS指令(10物質対応)対応 トラベル(mm)50 口高(mm)22
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ベルトサンダーBD460A用金属研磨用サンディングベルト。
幅(mm)100 周長(mm)915 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度80 適合本体BD460A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,698 税込2,968
5日以内出荷