7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(973368100)
エコ商品
仕様定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃4 mm PR F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
5日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(973368101)
エコ商品
仕様定格電圧 = 60V dc 許容電流値 = 16A 色 = 赤 プローブチップタイプ = 固定 チップサイズ = 2mm チップ材料 = ステンレス鋼 プローブソケット直径 = 4mm 動作温度 Max = +80℃ 動作温度 Min = -25℃ 4 mm PRU F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = ニードルチップサイズ = 2mmチップ材料 = ニッケル、ステンレススチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃4 mm プローブ先端、テスト 2600 、 1000 V. 伸縮性、耐摩耗性絶縁スリーブ、スリムなステンレススチール製先端を備えたテストプローブ安全システムです 貫通型の絶縁 / 酸化物層向けの先端です Φ 4 mm ソケットコネクタは黄銅製 安全テストリードは接続可能 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します CAT II 及び CAT III の各タイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(973528100)
エコ商品
仕様色 = 黒定格電圧 = 300Vコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルタッチプルーフプローブ(4 mm). 4 mmまでのピンとワイヤをクランプできるクロスオーバーグリップジョー付きのフレキシブルプローブです。伸縮可能シュラウド(品番例: 737-932 / 737-954)付き4 mmプラグに対応する4 mmタッチ保護ソケットで接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(973528101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = 黄銅、スプリングスチールチップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 160.6mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルタッチプルーフプローブ(4 mm). 4 mmまでのピンとワイヤをクランプできるクロスオーバーグリップジョー付きのフレキシブルプローブです。伸縮可能シュラウド(品番例: 737-932 / 737-954)付き4 mmプラグに対応する4 mmタッチ保護ソケットで接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷