227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100)
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(972306101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 160.5mmKleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or red RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様色 = 赤 オス/メス = メス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = 金 長さ = 48mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC-P KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
7日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100)
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 5A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.5mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(975106101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(972306100)
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 160.5mmKleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or red RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様色 黒オス/メス メス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 16Aコンタクトめっき 金長さ 48mmコンタクト材質 真鍮絶縁体 PVC-PKUN 30 Au、CAT 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5 mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT I RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドIEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼プローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 162mmKLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼プローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 162mmKLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(975018701)
エコ商品
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.75mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600 CAT IIニードルポイントスプリングロードセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能スプリングなし2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT IIスプリングロード2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT II スプリングチップ及びスプリングなしの2 mmのリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 0.75 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(975018700)
エコ商品
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.75mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600 CAT IIニードルポイントスプリングロードセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能スプリングなし2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT IIスプリングロード2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT II スプリングチップ及びスプリングなしの2 mmのリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 0.75 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫長さ = 24mmコンタクト材質 = 真鍮品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫長さ = 24mmコンタクト材質 = 真鍮品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100)
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

Hirschmann Test & MeasurementRed cable socket,4mm
エコ商品
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫ばね接点 = あり長さ = 36mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PSIEC1010. ケーブルソケット - ねじ終端. 標準的な 4 mm プラグとインライン接続するためのケーブル取り付けです。ケーブルは 最大 1.5 mm 2 です シュラウド付きセンターコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

Hirschmann Test & MeasurementBlack cable socket,4mm
エコ商品
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫ばね接点 = あり長さ = 36mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PSIEC1010. ケーブルソケット - ねじ終端. 標準的な 4 mm プラグとインライン接続するためのケーブル取り付けです。ケーブルは 最大 1.5 mm 2 です シュラウド付きセンターコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(930113101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mmKLEPS 30 4 mm Clamp-type Test Probe. With bendable test blade Crocodile clips provide good accessibility thanks to a bendable test blade and intersecting crocodile clips Test pins up to a diameter of 3 mm can be tapped Pluggable with 4 mm banana plug The crocodile clips can be opened by pressing the reverse stamp RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(975106100)
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 黒リード長 = 200cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 200/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、200 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 200/1セーフティ測定リードは、200 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 44 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 赤リード長 = 200cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 200/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、200 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 200/1セーフティ測定リードは、200 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 44 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 15Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ポリアミド4 mm MA 260 SH わに口安全クリップ. mA 260 SH の略 ミニチュアワニ口クリップ Φ 4 mm ソケットコネクタ 硬質スリーブ及びスライド式スリーブシステムに対応します 最大クランプ範囲: 9.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
翌々日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 茶定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)色 = 黒リード長 = 25cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = ありコネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃IEC61010. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS CAT III、25 cm安全測定リード、直径2 mm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WSタイプCAT III、25 cm安全測定リードには、両側に直径2 mmの安全プラグ及びスタック用の2 mmのソケットが付いています。 このリードは、金めっき銅ベリリウムコンタクトスプリングを採用し、非常に柔軟性が高く、二重絶縁より線リード及び破砕しにくいグリップスリーブを備えています。 ケーブルシースカラーインジケータを内蔵しているため、絶縁損傷を簡単に識別することができます。. 特長と利点:. 定格: 10 A、1000 V ac/dc 動作温度: -15 → +70 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ 2層PVCケーブルシース(破損インジケータ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷