仕様色 = 赤許容電流値 = 20A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 4.3mm長さ = 126mmコネクタ タイプ = ソケット特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. フックアクションプローブ. 硬質フックグリッパー付きの安全タイプテストプローブです。4 mm安全ソケットで接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = 黄銅(ピン)、ばね鋼(グリップジョー)チップサイズ = 2mm長さ = 52mmコネクタ タイプ = ソケットKleps 3 STミニチュアクランプ式テストプローブ. 回転式グリップジョー付きのミニチュアCAT Iクランプ式テストプローブです。コンタクトフックは、最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製です。 赤と黒があり、Hirschmann MKL / MALリードと接続します。. 特長. 0.64 mmスプリングなしピン終端付きのミニチュアクランプ式テストプローブ 最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製コンタクトフック 定格: 2 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 20A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 4.3mm長さ = 126mmコネクタ タイプ = ソケット特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. フックアクションプローブ. 硬質フックグリッパー付きの安全タイプテストプローブです。4 mm安全ソケットで接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様色 = 赤ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 10A定格電圧 = 60V dcオス/メス = メスカプラ. ニッケルめっき黄銅チューブとの完全絶縁カップリングで、 2 つの 4 mm プラグを相互接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 50Vコンタクト材質 = ステンレス鋼長さ = 180mmコネクタ タイプ = ねじ, ソケット4mm径チップジャック対応 テストクリップ. ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
仕様色 = 黒ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 10A定格電圧 = 60V dcオス/メス = メスカプラ. ニッケルめっき黄銅チューブとの完全絶縁カップリングで、 2 つの 4 mm プラグを相互接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 50V長さ = 180mmコネクタ タイプ = ねじ, ソケットこれらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください. 硬質ロングリーチプローブ. スプリング式フックなど、テスト機器で使用するのに適した高品質のロングリーチプローブです。頑丈な構造で、簡単な押ボタン操作が可能です。成形ボディ。内蔵の 4 mm ソケット又はねじでプローブリードに接続。定格電流 10 A
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2638
アズワン品番65-7670-07
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
。M12シャーシプラグ / ソケット。PG9ねじ付きのパネル前面取り付けプラグ及びソケット、ジャンパケーブル及びシングルエンドリードを機器にカップリング可能。極数: 4 ケーブルタイプ: PVC
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:200mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:190-2398
アズワン品番65-7471-79
1袋(50個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
。M8シャーシプラグ。M8 x 0.5の取り付けねじ付きのパネル前面取り付けプラグ、M8ソケットリードを機器に接続可能。ロックナットは別売
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-2397
アズワン品番65-7471-75
1袋(100個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
仕様定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1.2mセカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル色 = 黒絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Min = -15℃0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤
エコ商品
仕様結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
材質真鍮(コンタクト材質)
長さ(mm)56
色赤
許容電流(A)30
端子種別Tab
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
コンタクトめっきニッケル
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様色 = 黒コンタクト材質 = 銅定格電圧 = 60V dc特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストクリップに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロSMDテストクリップ. 表面実装コンポーネント専用に設計されています。 テスト対象の部品にクリップを固定できるため、両手を他の操作用に空けることができます。特別に形成された硬化処理端部の両方に(基板のコーティングを貫通する)テストプローブと単一コンポーネントのテストに適した平らな部分があります。接続は0.64 mmソケット経由で行われ、アダプタリードを使用する必要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅IEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様色 = 赤 オス/メス = メス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = 金 長さ = 48mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC-P KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 160.5mmKleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or red
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様色 黒オス/メス メス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 16Aコンタクトめっき 金長さ 48mmコンタクト材質 真鍮絶縁体 PVC-PKUN 30 Au、CAT 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5 mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT I
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 5A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.5mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドIEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60Vコンタクト材質 = 真鍮チップサイズ = 3.5mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様許容電流値 = 4Aジョー開口 = 10mmコンタクト材質 = スチール色 = シルバーAGF20 ワニ口クリップ. 4 mm わに口クリップシステムはニッケルめっきスチール製です 特殊設計により、細ワイヤと太いワイヤのどちらにも適しています ソケット及びはんだタグ接続が可能 長さ: 49 mm 60 V dc 使用温度範囲: -25 → +100 ° C
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 160.5mmKleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or red
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 148mmKLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ