商品豆知識
種別チューブ式
長さ(mm)14.1
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージD3K
実装タイプスルーホール
ピーク逆電流(μA)500
ブリッジタイプ単相
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-41。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 900mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。直径 = 2.72mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。ショットキーバリア整流ダイオード - 1N58シリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited は、1 A及び2 Aの順方向電流定格のショットキーダイオードを提供しています。 このショットキーバリア整流器は、順方向の電圧降下が低く、JEDEC DO-41又はDO-27パッケージに収められています。 このショットキー整流器は、高周波インバータ、極性保護、還流など、高速スイッチングが求められる用途に使用できます。. 構造: エピタキシャル 金属: ガードリング付き半導体ジャンクション プラスチック素材: UL94V-0 極性: カラーバンドでカソードを表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(125個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(125個)
¥2,070
税込¥2,277
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = 150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 29 x 29 x 8.5mm。幅 = 29mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,050
税込¥4,455
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 29 x 29 x 11.23mm。高さ = 11.23mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,288
税込¥3,617
5日以内出荷
ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 700mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥2,620
税込¥2,882
5日以内出荷
HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキー 950mV
RoHS
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220。最大連続 順方向電流 = 20A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 950mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。ショットキーバリア整流ダイオード - MBRシリーズ. HY Electronic (Cayman) LimitedのシリコンMBRシリーズのショットキーダイオードの逆電圧範囲は、100~200 Vです。 このショットキーバリア整流器は、順方向の電流降下が低く、TO220AB、TO220AC、ITO220AB、及びITO220ACパッケージに収められています。 高速スイッチングショットキー整流器は、還流、高周波インバータ、極性保護に使用されます。. トランジェント保護用ガードリング 高電流、高サージ電流耐量 低電力損失 プラスチック材質はUL94V-0認定 極性: デバイスにマーキング 取り付け: 任意の位置 成形プラスチックケース: TO220AB : ; 923-5482 923-5482 、 ; 923-5488 923-5488 、 ; 923-5491 923-5491 、 ; 923-5494 923-5494 ITO220AB : ; 923-5501 923-5501 、 ; 923-5505 923-5505 、 ; 923-5508 923-5508 TO220AC : ; 923-5498 923-5498 ITO220AC : ; 923-5514 923-5514
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,150
税込¥4,565
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 750mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥49,150
税込¥54,065
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,520
税込¥3,872
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,000
税込¥3,300
5日以内出荷
種別チューブ式
構成シングル
ピン数(ピン)4
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージGBU
実装タイプスルーホール
ピーク順方向電圧(V)1
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージKBP
実装タイプスルーホール
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)28.8
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージKBPC
実装タイプスルーホール
ピーク逆電流(μA)10
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
仕様ブリッジ整流器 - SBRシリーズ. SBRシリーズは、HY Electronic (Cayman) Limited製のシリコン不動態化された3相ブリッジ整流器です。 この製品は、35 Aの順電流と600 ~ 1600 Vの逆電圧を出力します。 この整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換します。 これらの製品は回路基板の用途に最適です。. 拡散接合 低順方向電圧降下 高サージ電流
長さ(mm)28.8
構成シングル
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージSBR
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)35
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)500
ピーク逆電流(mA)5
テクノロジーシリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.2
ブリッジタイプ3相
仕様ブリッジ整流器 - MBシリーズ. ガラス不動態化MBシリーズは、表面実装整流器です。600 V / 1000 VRRMで0.8 A / 1 Aのタイプがあります。 HY Electronic (Cayman) Limited のこのブリッジ整流器は、ACをDCに変換し、基板(PCB)用途に使用されます。 リードはスズめっき銅で、ブリッジ整流器の定格は1000 PRVとなっています。
長さ(mm)4.95
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージGBPC
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)19.6
幅(mm)19.6
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージBR-8
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)10
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175
ピーク逆電流(mA)1
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)23.7
構成シングル
ピン数(ピン)4
パッケージKBU
実装タイプスルーホール
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)19.5
幅(mm)6.5
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージKBL
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)4
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125
ピーク逆電流(mA)1
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
種別チューブ式
長さ(mm)20.6
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージ2GBJ
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)2
ピーク逆電流(mA)1
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
ブリッジタイプ単相
種別チューブ式
ピーク平均順方向電流(A)4
実装タイプスルーホール
パッケージGBL
ピン数(ピン)4
構成シングル
動作温度範囲(℃)-55~+150
ピーク順方向電圧(V)1.1
ピーク逆電流(μA)5
長さ(mm)20.3
長さ(mm)8.8
高さ(mm)3.4
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージDBS
実装タイプ表面実装
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
ピーク逆電流(μA)500
テクノロジーシリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージWOG
実装タイプスルーホール
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージWOBM
実装タイプスルーホール
ピーク逆電流(mA)1
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)28.8
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージKBPC W
実装タイプスルーホール
ピーク逆電流(μA)10
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージGBPC-W
実装タイプスルーホール
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
種別チューブ式
長さ(mm)10.5
幅(mm)4.8
高さ(mm)15.5
構成コモンカソード
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO-220AB
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(mV)900
ピーク逆繰返し電圧(V)200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125
テクノロジーショットキー
1セット(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
長さ(mm)4.6
幅(mm)2.9
高さ(mm)2.42
構成シングル
ピン数(ピン)2
パッケージA-SMA
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1.1
構成シングル
1チップ当たりのエレメント数1
実装タイプ表面実装
パッケージDO-214AA (SMB)
テクノロジーシリコンジャンクション
ピン数(ピン)2
最大順方向降下電圧(V)1.1
長さ(mm)4.7
幅(mm)3.94
高さ(mm)2.24
関連キーワード