37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT III RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 黒
エコ商品
仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 Ncm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 赤
エコ商品
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 Ncm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
欠品中

仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
欠品中

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:32A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1607-11
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40mm絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 43mm絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 4 mmブリッジプラグ. このSchutzinger製のブリッジプラグは、2本の4 mmピンと1個の4 mmソケットを備え、成形絶縁が施されています。 このブリッジプラグは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷


仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 43mm絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 4 mmブリッジプラグ. このSchutzinger製のブリッジプラグは、2本の4 mmピンと1個の4 mmソケットを備え、成形絶縁が施されています。 このブリッジプラグは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 青オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40mm絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 80mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 78mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ許容電流値 = 20A長さ = 22.8mm4 mm laboratory range, 20 A panel socket. A series of Zehnder 4 mm panel sockets. Full insulated and complete with fixing nuts for your convenience. Specifically for a 4 mm banana plug and available in various colours, making it perfect for your application. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Top-quality, fully insulated panel socket For 4 mm banana plug Solder joint at rear end Socket protrudes approx. 5 mm out of the front panel Delivery includes M6 fixing nuts RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 80mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 78mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様色 = 黒プラグサイズ = 2mmコンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 12A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
7日以内出荷

仕様色 = 黒プラグサイズ = 4mmコンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 32A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷