絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

リタール

リタールのページです。リタールは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在60件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵フィルター各種(プリーツフィルター/フリースフィルター/金属フィルター/吸収マット) リタール防塵フィルター各種(プリーツフィルター/フリースフィルター/金属フィルター/吸収マット)リタール
1,798税込1,978
1パック(5個)ほか
4日以内出荷から91日以内出荷
高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用
Rittal ファンフィルタ リタールRittal ファンフィルタリタール
5,998税込6,598
1袋(5個)
当日出荷
仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
AEコンパクトボックス リタールAEコンパクトボックスリタール
6,590税込7,249
1個
7日以内出荷から103日以内出荷
高い防水防塵性能(1枚ドア:IP66/2枚ドア:IP55)。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。配線作業しやすい構造
用途FA分野の装置や機械の制御盤・操作盤に最適
AE アクセサリー(ロックシステム関連) リタールAE アクセサリー(ロックシステム関連)リタール(1件のレビュー)
669税込736
1個ほか
4日以内出荷から91日以内出荷
ダブルビット、ロックインサート、シリンダー錠
KLターミナルボックス グランドプレートなし リタールKLターミナルボックス グランドプレートなしリタール
4,390税込4,829
1個
7日以内出荷から103日以内出荷
高い防水防塵性能:IP66。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。内部にはDINレールを取り付けできるフランジ付
用途中継用ボックスに最適
制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連) リタール制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連)リタール
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
制御盤の動作で生じる凝縮水を蒸発・排水させます。
制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整) リタール制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整)リタール
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
サーモスタット:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御。ヒーター用底部取付アダプター:サーモスタット・温度センサーへのケーブル引込。サーモスタット用デジタル温度表示モニター:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御した温度を表示。湿度センサー:盤内の相対湿度に応じた温度管理システムの始動。回転速度コントローラー:ファンユニット・熱交換器の動作を制御。マスター/スレーブ ケーブル:複数の盤用クーラーで温度分布を均一にする。温度センサー:特定の箇所の温度に応じて盤用クーラー(Blue+)を動作させる。回転速度コントローラー(ECファン用)/センサー:ECファンの回転速度を制御、及び制御する為のNTCセンサー
AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット) リタールAE/KL アクセサリー(ウオールブラケット)リタール
1,098税込1,208
1パック(4個)
4日以内出荷から31日以内出荷
対応するボックスを壁面に固定する時に使用
材質鋼板表面処理亜鉛めっき
RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール リタールRiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュールリタール
11,980税込13,178
1パック
31日以内出荷
RiLineX ベーシックモジュール
用途RiLineX エンドモジュールセット、3 極、モジュール式 RiLineX ボード用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。この製品は、モジュール式のRiLineX ボードシステム、それぞれに1個ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタールRiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプターリタール
1,298税込1,428
1パックほか
31日以内出荷から91日以内出荷
RiLineX 接続アダプター
用途RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、。銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタールRiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプターリタール
2,598税込2,858
1個ほか
4日以内出荷から91日以内出荷
RiLineコンパクト CBユニットアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX 固定アクセサリー リタールRiLineX 固定アクセサリーリタール
3,498税込3,848
1パック
31日以内出荷から91日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX ヒューズコンポーネント リタールRiLineX ヒューズコンポーネントリタール
1,598税込1,758
1パックほか
91日以内出荷
RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
バスバー/ブスバー/銅バー リタールバスバー/ブスバー/銅バーリタール
41,980税込46,178
1パックほか
91日以内出荷
PLSスペシャル型バスバーE-Cu
用途長さ:495 mmから2400 mmまで。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵 リタールRiLineコンパクト ボード バスバー内蔵リタール
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。定格電圧 AC V【IEC/UL】690/600RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX コンプリートボード リタールRiLineX コンプリートボードリタール
2,398税込2,638
1パックほか
31日以内出荷から91日以内出荷
銅バーとボードがパッケージとなった組み立て済のボード。サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。
用途銅バーを含むRiLineXの土台となるボード。銅バーはカバーされ、電気接続における安全性・効率性に優れる。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックシリンダー リタールロックシリンダーリタール
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。
用途ハンドルシステムへの取り付け。VX クイックハンドル、シリンダー錠用。TS クイックハンドル、シリンダー錠用。AX クイックハンドル。AX ミニクイックハンドル。ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用。AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用。エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けレール アースレール 銅 945mm x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 945mm x DKリタール
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0369アズワン品番65-8055-56
ケーブルグランド 径:M50 リタールケーブルグランド 径:M50リタール
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:27mm●最小ケーブル径:38mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0309アズワン品番65-7433-37
ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
47,980税込52,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:cUL, UL●使用温度範囲:-20 → +100 ℃●コード番号:206-1266アズワン品番65-7413-09
USBケーブル リタールUSBケーブルリタール
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Rittal CMC III プログラミングケーブルは、処理ユニット( PU )又は PU コンパクトの初回試運転に使用します。初期起動時に、プログラミングケーブルは CMC III 処理ユニット / コンパクトを PC の USB インターフェースに接続します。動作温度範囲: +0 → +55 ℃ Windows システム用のドライバが含まれています
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●長さ:3m●シリーズ:DK●コード番号:228-9401アズワン品番65-7437-62
取り付けレール アースレール 銅 1.745m x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 1.745m x DKリタール
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0373アズワン品番65-8071-74
取り付けレール アースレール 銅 1.145m x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 1.145m x DKリタール
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0370アズワン品番65-8071-40
ケーブルグランド 径:M63 リタールケーブルグランド 径:M63リタール
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0310アズワン品番65-7424-97
アース付きレール アースバー リタールアース付きレール アースバーリタール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Rittal TS ITアクセサリ
仕様●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868アズワン品番65-8097-59
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタールUSBコネクタ メス to オス ウォールマウントリタール
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4883アズワン品番65-7571-89
トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W リタールトロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110Wリタール
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230アズワン品番65-7216-94
トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W リタールトロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110Wリタール
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229アズワン品番65-7219-82
ケーブルグランド 径:M40 リタールケーブルグランド 径:M40リタール
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:19mm●最小ケーブル径:28mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0308アズワン品番65-7425-34
ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
39,980税込43,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼メタリックアズワン品番65-7406-04
取り付けレール アースレール 銅 745mm x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 745mm x DKリタール
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0368アズワン品番65-8072-68
アースプレート リタールアースプレートリタール
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様●アース保護アクセサリ●コード番号:226-0252アズワン品番65-8055-62
SK Condensate hose A  6 x 1 mm L : 5 m リタールSK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 mリタール
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい
仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90
HVACエアフィルタ リタールHVACエアフィルタリタール
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●Rittal DK CMC III アナログエアフローセンサの寸法は、110 x 30 x 40 mm です。プラグアンドプレイによる高速接続と自動検出 CAN-BUS インターフェースを介して電力が供給されます●コード番号:228-9417アズワン品番65-8074-06
取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DKリタール
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0371アズワン品番65-8071-41
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタールUSBコネクタ メス to オス ウォールマウントリタール
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4884アズワン品番65-7569-45
SZ PE busbar L:699 mm リタールSZ PE busbar L:699 mmリタール
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:SZ●シリーズ:SZ●コード番号:230-4854アズワン品番65-8067-81
AX 180° hinge 1袋 3個入 リタールAX 180° hinge 1袋 3個入リタール
8,798税込9,678
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様●Rittal AX ヒンジは 180 ° ヒンジです。ヒンジとは、2 つの部品を接続して、固定軸を中心に相対的に回転できるようにするために使用される、シンプルな機械的ベアリング装置又はコンポーネントです。供給パッケージには、アセンブリ部品とドリルテンプレートが含まれています。ドアの開き角度を伸ばすのに使用します 亜鉛ダイキャスト素材 ドア開口角: 180 °●コード番号:202-3979アズワン品番65-8036-34