絞り込み
ブランド
  • リタール
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
  • Panasonic(パナソニック)(6,951)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,865)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防塵フィルター各種(プリーツフィルター/フリースフィルター/金属フィルター/吸収マット) リタール

    防塵フィルター各種(プリーツフィルター/フリースフィルター/金属フィルター/吸収マット)

    リタール
    1,798税込1,978
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
    用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用
  • Rittal ファンフィルタ リタール

    Rittal ファンフィルタ

    リタール
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
  • KLターミナルボックス グランドプレートなし リタール

    KLターミナルボックス グランドプレートなし

    リタール
    4,390税込4,829
    1個
    7日以内出荷から103日以内出荷
    高い防水防塵性能:IP66。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。内部にはDINレールを取り付けできるフランジ付
    用途中継用ボックスに最適
  • AEコンパクトボックス リタール

    AEコンパクトボックス

    リタール
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高い防水防塵性能(1枚ドア:IP66/2枚ドア:IP55)。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。配線作業しやすい構造
    用途FA分野の装置や機械の制御盤・操作盤に最適
  • AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット) リタール

    AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット)

    リタール
    1,098税込1,208
    1パック(4個)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    対応するボックスを壁面に固定する時に使用
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき
  • RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール リタール

    RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール

    リタール
    11,980税込13,178
    1パック
    31日以内出荷
    RiLineX ベーシックモジュール
    用途RiLineX エンドモジュールセット、3 極、モジュール式 RiLineX ボード用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。この製品は、モジュール式のRiLineX ボードシステム、それぞれに1個ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール

    RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

    リタール
    1,298税込1,428
    1パックほか
    31日以内出荷から91日以内出荷
    RiLineX 接続アダプター
    用途RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、。銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール

    RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

    リタール
    2,598税込2,858
    1個ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    RiLineコンパクト CBユニットアダプター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX 固定アクセサリー リタール

    RiLineX 固定アクセサリー

    リタール
    3,498税込3,848
    1パック
    31日以内出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX ヒューズコンポーネント リタール

    RiLineX ヒューズコンポーネント

    リタール
    1,598税込1,758
    1パックほか
    91日以内出荷
    RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター
    用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バスバー/ブスバー/銅バー リタール

    バスバー/ブスバー/銅バー

    リタール
    41,980税込46,178
    1パックほか
    91日以内出荷
    PLSスペシャル型バスバーE-Cu
    用途長さ:495 mmから2400 mmまで。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵 リタール

    RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵

    リタール
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ボード RiLine コンパクト
    用途バスバー内蔵のボード。定格電圧 AC V【IEC/UL】690/600RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX コンプリートボード リタール

    RiLineX コンプリートボード

    リタール
    2,398税込2,638
    1パックほか
    31日以内出荷から91日以内出荷
    銅バーとボードがパッケージとなった組み立て済のボード。サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。
    用途銅バーを含むRiLineXの土台となるボード。銅バーはカバーされ、電気接続における安全性・効率性に優れる。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックシリンダー リタール

    ロックシリンダー

    リタール
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。
    用途ハンドルシステムへの取り付け。VX クイックハンドル、シリンダー錠用。TS クイックハンドル、シリンダー錠用。AX クイックハンドル。AX ミニクイックハンドル。ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用。AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用。エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けレール アースレール 銅 945mm x DK リタール

    取り付けレール アースレール 銅 945mm x DK

    リタール
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0369アズワン品番65-8055-56
  • ケーブルグランド 径:M50 リタール

    ケーブルグランド 径:M50

    リタール
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:27mm●最小ケーブル径:38mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0309アズワン品番65-7433-37
  • ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    41,980税込46,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:cUL, UL●使用温度範囲:-20 → +100 ℃●コード番号:206-1266アズワン品番65-7413-09
  • USBケーブル リタール

    USBケーブル

    リタール
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Rittal CMC III プログラミングケーブルは、処理ユニット( PU )又は PU コンパクトの初回試運転に使用します。初期起動時に、プログラミングケーブルは CMC III 処理ユニット / コンパクトを PC の USB インターフェースに接続します。動作温度範囲: +0 → +55 ℃ Windows システム用のドライバが含まれています
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●長さ:3m●シリーズ:DK●コード番号:228-9401アズワン品番65-7437-62
  • 取り付けレール アースレール 銅 1.745m x DK リタール

    取り付けレール アースレール 銅 1.745m x DK

    リタール
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0373アズワン品番65-8071-74
  • 取り付けレール アースレール 銅 1.145m x DK リタール

    取り付けレール アースレール 銅 1.145m x DK

    リタール
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0370アズワン品番65-8071-40
  • ケーブルグランド 径:M63 リタール

    ケーブルグランド 径:M63

    リタール
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0310アズワン品番65-7424-97
  • アース付きレール アースバー リタール

    アース付きレール アースバー

    リタール
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Rittal TS ITアクセサリ
    仕様●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868アズワン品番65-8097-59
  • USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタール

    USBコネクタ メス to オス ウォールマウント

    リタール
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4883アズワン品番65-7571-89
  • トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W リタール

    トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W

    リタール
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230アズワン品番65-7216-94
  • トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W リタール

    トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W

    リタール
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229アズワン品番65-7219-82
  • ケーブルグランド 径:M40 リタール

    ケーブルグランド 径:M40

    リタール
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:19mm●最小ケーブル径:28mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0308アズワン品番65-7425-34
  • ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    34,980税込38,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼メタリックアズワン品番65-7406-04
  • 取り付けレール アースレール 銅 745mm x DK リタール

    取り付けレール アースレール 銅 745mm x DK

    リタール
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0368アズワン品番65-8072-68
  • アースプレート リタール

    アースプレート

    リタール
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アース保護アクセサリ●コード番号:226-0252アズワン品番65-8055-62
  • USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタール

    USBコネクタ メス to オス ウォールマウント

    リタール
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • SK Condensate hose A  6 x 1 mm L : 5 m リタール

    SK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 m

    リタール
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい
    仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90
  • HVACエアフィルタ リタール

    HVACエアフィルタ

    リタール
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Rittal DK CMC III アナログエアフローセンサの寸法は、110 x 30 x 40 mm です。プラグアンドプレイによる高速接続と自動検出 CAN-BUS インターフェースを介して電力が供給されます●コード番号:228-9417アズワン品番65-8074-06
  • 取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DK リタール

    取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DK

    リタール
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0371アズワン品番65-8071-41
  • USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタール

    USBコネクタ メス to オス ウォールマウント

    リタール
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4884アズワン品番65-7569-45
  • USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタール

    USBコネクタ メス to オス ウォールマウント

    リタール
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • SZ PE busbar L:699 mm リタール

    SZ PE busbar L:699 mm

    リタール
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SZ●シリーズ:SZ●コード番号:230-4854アズワン品番65-8067-81
  • AX 180° hinge 1袋 3個入 リタール

    AX 180° hinge 1袋 3個入

    リタール
    7,698税込8,468
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様●Rittal AX ヒンジは 180 ° ヒンジです。ヒンジとは、2 つの部品を接続して、固定軸を中心に相対的に回転できるようにするために使用される、シンプルな機械的ベアリング装置又はコンポーネントです。供給パッケージには、アセンブリ部品とドリルテンプレートが含まれています。ドアの開き角度を伸ばすのに使用します 亜鉛ダイキャスト素材 ドア開口角: 180 °●コード番号:202-3979アズワン品番65-8036-34
  • ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入 リタール

    ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入

    リタール
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Rittal ロックカバーはリードシール用に準備され、Rittal 固有のロックを備えたあらゆるタイプのエンクロージャで使用します。基本的に、あらゆるタイプのパッドロック又は複数のロックに使用されます。材質: ポリアミド エンクロージャに適合するには、AX と入力します RAL7035 カラー
    仕様●屋内/屋外:インドア●材質:ポリアミド●色:グレー●シリーズ:AX, AX IT, Lead Seal KX E-Box●コード番号:202-3861アズワン品番65-8026-68
  • RJコネクタモジュール メス ウォールマウント リタール

    RJコネクタモジュール メス ウォールマウント

    リタール
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ウォールマウント●種類:モジュラージャック●シリーズ:SZ●コード番号:230-4886アズワン品番65-7496-36
  • ケーブルグランド 径:M63 材質:真鍮 リタール

    ケーブルグランド 径:M63 材質:真鍮

    リタール
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●材質:真鍮●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:ありアズワン品番65-7433-36