絞り込み
ブランド
- リタール
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- リタール
- 2ページ目
2ページ目: リタールのすべての商品

ケーブルグランド 径:M63 材質:真鍮
リタール¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●材質:真鍮●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:ありアズワン品番65-7433-36
ケーブルグランド 径:M32
リタール¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:15mm●最小ケーブル径:21mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:ありアズワン品番65-7425-33
ケーブルグランド 径:M25 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入
リタール¥51,980税込¥57,1781袋(5個)7日以内出荷Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:12mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5アズワン品番65-7413-10
ケーブルグランド 径:M16 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入
リタール¥35,980税込¥39,5781袋(5個)7日以内出荷Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:10mm●最小ケーブル径:5mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃アズワン品番65-7409-91
ビーコンユニット SGシリーズ
リタール¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷RittalSGシリーズのラベルパネルは、最大5個の光学部品をテキストで追加でき、不要なフィールドはブレークポイント付きで、直径25mmのベース又はコンジットのクランプ部を含む。素材はアクリル製、透明です重量/パック:0.36kg仕様●シリーズ:SG●コンポーネントタイプ:ラベルパネル●多機能:なしアズワン品番65-7314-01
盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター
リタール¥1,998~税込¥2,198~1パック(2個)ほか4日以内出荷から91日以内出荷側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整)
リタール¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から91日以内出荷サーモスタット:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御。ヒーター用底部取付アダプター:サーモスタット・温度センサーへのケーブル引込。サーモスタット用デジタル温度表示モニター:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御した温度を表示。湿度センサー:盤内の相対湿度に応じた温度管理システムの始動。回転速度コントローラー:ファンユニット・熱交換器の動作を制御。マスター/スレーブ ケーブル:複数の盤用クーラーで温度分布を均一にする。温度センサー:特定の箇所の温度に応じて盤用クーラー(Blue+)を動作させる。回転速度コントローラー(ECファン用)/センサー:ECファンの回転速度を制御、及び制御する為のNTCセンサー
AE アクセサリー(ハンドル)
リタール¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から91日以内出荷標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換可能。押しボタン式は実用性はそのままにキー開閉を省略もできます。
AE用 アクセサリー 内装用レール
リタール¥6,198~税込¥6,818~1パック(4個)4日以内出荷から31日以内出荷加工なしで盤内に取り付け可能。側面、床面および上面、いずれにも取り付け可。2列のシステム穴付き材質鋼板表面処理亜鉛めっき対象【ボックス】AE