23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×173×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3239....
1パック(5個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935&#x27;) 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
19,980 税込21,978
欠品中


1袋(2個)ほか
4,580 税込5,038
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289×289×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3243..../3244..../3245....
1パック(5個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×89×10 材質化学繊維 等級G2(フィルター) 適合品番3237....
1パック(5個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×12 材質化学繊維 等級G2(フィルター) 適合品番3238....
1パック(5個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

リタールフィルターファン
RoHS
斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。プリーツフィルターを使用 (出荷時状態) しているため、最大限の風量を実現。ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました。最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に。斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の均一かつ安定した換気を実現します。工具不要の組み立て
セット内容組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む 材質プラスチック 質量(kg)純:2.2 奥行(mm)取り付け可能:108 風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hzの場合:225/h・60Hzの場合:245/h(無障害フロー)、フリースフィルター付き、50Hzの場合:272/h・60Hzの場合:280/h(無障害フロー)、プリーツフィルター付き、50Hzの場合:173/h・60Hzの場合:187/h(付属するフィルタールーバー併用時(フリースフィルターを使用))、50Hzの場合:242/h・60Hzの場合:246/h(付属するフィルタールーバー併用時(プリーツフィルターを使用)) 定格電圧(V)単層230(50/60Hz) 定格電流(A)50Hzの場合:0.27/60Hzの場合:0.32 取付寸法(mm)【カットアウト】幅224×高さ224 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×129×255 定格出力(W)50Hzの場合:43.2・60Hzの場合:54.5 保護等級IP54:フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP55:プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56:フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用・Type 12:フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3:Type 3R・Type 4:Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood 塗装色RAL 7035 ヒューズ適合:遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A 保管温度範囲(℃)-30~70 ファン斜流、くま取りモーター RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~55 総質量(kg)2.402
1個
25,890 税込28,479
5日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×221×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3240..../3241....
1パック(5個)
3,500 税込3,850
8日以内出荷

盤内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71 定格電圧(V)単相24~230/DC24~60 温度設定範囲(℃)5~60
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

盤内の湿度が設定相対湿度を超えると、湿度センサーによってヒーターまたはファンが始動します。この仕組みにより、相対湿度が減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71 定格電圧(V)単相24~250/DC24~75
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。保護等級は基準に従ってIP 54。斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
仕様ウォール型 付属品組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む 適合遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A 材質プラスチック 幅(mm)204 質量(kg)0.78 取付【カットアウト】幅: 177 mm / 高さ: 177 mm 高さ(mm)204 奥行(mm)105 定格電圧(V)24 (DC) 定格電流(A)【DCの場合】 最大0.27 定格出力(W)【DCの場合(Pel)】5.7 保護等級IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で・Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で 塗装色RAL 7035 騒音レベル(dB(A))【DCの場合】51 保管温度範囲(℃)-30 ...70 換気風量(m3/h)20~1160 ファン軸流、直流モーター 風量(m3/h)(無障害フロー)、フリースフィルター付き:DC の場合: 100 /(無障害フロー)、プリーツフィルター付き:DC の場合: 110/付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用):DC の場合: 75 /付属するフィルタールーバー併用時 (プリーツフィルターを使用):DC の場合: 92 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-15 ...55 総質量(kg)0.989 取付奥行(mm)84 mm
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×89×10 材質化学繊維 等級G2(フィルター) 適合品番3237....
1パック(50個)
18,980 税込20,878
21日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289×289×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3243..../3244..../3245....
1パック(50個)
37,980 税込41,778
21日以内出荷

部分負荷運転時のノイズ削減と省エネを目的とした、温度感応式回転数コントロールユニット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×90.5×60.2 定格電圧(V)単相100~230 温度設定範囲(℃)20~55
1個
34,980 税込38,478
21日以内出荷

騒音削減と省エネを目的とした、ECファン用温度制御式回転速度コントロール用のNTCセンサー。 ECフィルターファンに接続して使用します
定格電圧(V)DC10~12 動作温度範囲(℃)-25~80 適合品番3240.500/3241.500/3243.500/3244.500/3245.XXX/3140.500/3140.510
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

騒音削減と省エネを目的とした、ECファン用温度制御式回転速度コントロールユニット。 ファンの機能を監視することもできます。
定格電圧(V)単相100~250 温度設定範囲(℃)5~55 適合品番3240.500/3241.500/3243.500/3244.500/3245.XXX/3140.500/3140.510
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷

制御盤ドアまたは壁面への取り付け用
定格電圧(V)単相100~230(50/60Hz)、DC24~60 奥行(mm)100(取付可能) 温度設定範囲(℃)5~55 動作温度範囲(℃)+0℃~+50℃ 保護等級IP54
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,390 税込32,329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×12 材質化学繊維 等級G2(フィルター) 適合品番3238....
1パック(50個)
19,980 税込21,978
91日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×221×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3240..../3241....
1パック(50個)
29,980 税込32,978
91日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×173×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3239....
1パック(50個)
25,980 税込28,578
欠品中