13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1パック(3個)
4,498 税込4,948
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10 材質アルミニウム 適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×95×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3302.300
1パック(3個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×255×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3382..../3383..../3384..../3385..../3359....
1パック(3個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×200×100 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3302.1../3303.xx0/3361....
1パック(3個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×300×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3386..../3387....
1パック(3個)
3,198 税込3,518
21日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1パック(3個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×300×10 材質アルミニウム 適合品番3386..../3387....
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×255×10 材質アルミニウム 適合品番3382..../3383..../3384..../3385..../3359....
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10 材質アルミニウム 適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×200×100 材質アルミニウム 適合品番3302.1../3303.xx0/3361....
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×95×10 材質アルミニウム 適合品番3302.300
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

コンプレッサー式ノンフロン盤用クーラー。eコンフォートコントローラー仕様。ECOモード搭載、高機能タイプ。凝縮器のナノコーティングでフィルター不要
用途盤内の熱対策 各種認証CE 定格電圧(V)単相200(50/60Hz) 保護等級内部循環IP54 材質鋼板 ライトグレー 冷媒R1234yf
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)