4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,598 税込9,458
90日以内出荷

158mmサイズのブレードを使用するハクソー。先端が細くなっており、狭い場所での切断作業にも最適。
全長(mm)252 質量(g)159
1丁
4,798 税込5,278
90日以内出荷

1セット
319,800 税込351,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453) セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト 総質量(kg)10.1
1セット
929,800 税込1,022,780
翌日出荷

関連カテゴリ