15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000V絶縁6pcsの絶縁片口メガネレンチ。
セット内容絶縁片口メガネレンチ10・13・14・17・19・22 mm 質量(g)430
1個
55,980 税込61,578
90日以内出荷

工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS片口メガネレンチ。
セット内容TCSメガネレンチ10・13・14・17・19・22mm 質量(g)885 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1個
64,980 税込71,478
90日以内出荷

1セット
39,980 税込43,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレイ付きのツールセット。
セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19) 質量(g)984 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1セット
66,980 税込73,678
90日以内出荷

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。5pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・10・13・17・19mm
1個
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。12pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm 質量(g)1550 送り角度(°)5 オフセットメガネ部:15° ギア数72
1個
81,980 税込90,178
90日以内出荷

パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。ファストラッチの5本セット。ツールロール入り。
セット内容ファストラッチ 240-10X3/8・240-11X7/16・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール 質量(g)1022
1セット
63,980 税込70,378
90日以内出荷

パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
セット内容ファストラッチ 240-8X5/16・240-10X3/8・240-13X1/2・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール 質量(g)1163
1セット
76,980 税込84,678
90日以内出荷

セット内容スパナセット96831602、ラチェットレンチセット96831607、プライヤーセット96831601 入組点数66点 総質量(kg)6.55
1セット
299,800 税込329,780
90日以内出荷

セット内容スパナセット96831602、フレキシブルナットドライバーセット96831603、プライヤーセット96831601、ラチェットレンチセット96831695 入組点数73点 総質量(kg)8.04
1セット
519,800 税込571,780
90日以内出荷

セット内容ソケットレンチセット96830192、スパナセット96830193、メガネレンチセット96830194、フレックススパナセット96830195、ドライバーセット96831196、プライヤーセット96830197、ハンマーセット96830198 入組点数128点 総質量(kg)24.7
1セット
1,098,000 税込1,207,800
90日以内出荷

セット内容ソケットレンチセット96831608、コンビネーションレンチセット96831615、ドライバーセット96831613、ハンマー&ポンチセット96831585、ラチェットコンビネーションレンチセット96831609、ビットソケットセット96830877、ビットソケット&インパクトソケットセット96831610、メガネレンチセット96830166、ドライバー&六角レンチセット96831614、プライヤーセット96831584 入組点数241点 総質量(kg)30
1セット
1,198,000 税込1,317,800
90日以内出荷

セット内容オフセットメガネレンチセット96838192、1/4"SQソケットレンチセット(96830679、コンビネーションレンチセット96830605、3/8"SQソケットレンチセット96830602、1/2"SQラチェットセット96830603、1/2"SQソケットセット96838177、ヘクスローブレンチセット96830607、ドライバーセット96830706、プライヤーセット96830608、ビットソケットセット96830604、プライヤーセット96830622、ハンマー&ポンチセット96830609 入組点数285 総質量(kg)27
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

1セット
319,800 税込351,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トレイ付きのツールセット。
セット内容ヘクスローブメガネレンチE6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24(21TX-E6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・49TX-T40・T45・50TX-E16・E18・E20・E24・54TX-T50・T55・T60)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、1/2”x5/16”ビットホルダー(543)、イジリドメビット(1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、ヘクスローブレンチ(10766-T6・T7)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9) 質量(g)2060 差込角(sq.)1/4inch (40TX)、3/8 (45TX・49TX)、2/1 (50TX・54TX) トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×75 差込角(HEX)1/4inch (415SGB)
1セット
189,800 税込208,780
90日以内出荷