「丸ナイフ」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途<TCS1>・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270G セット内容<TCS2>、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、<TCS3>、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6A トロリー:アントラシートグレー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し6段
1台
669,800 税込736,780
91日以内出荷

1セット
319,800 税込351,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453) セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト 総質量(kg)10.1
1セット
929,800 税込1,022,780
翌日出荷