絞り込み
ブランド
- Baumer
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: Baumerのすべての商品

近接センサ Rectangular 検出範囲 0 → 2 mm ねじの呼び M8
Baumer¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:アナログ●検出範囲:0 → 2 mm●接続方式:コネクタ付きケーブルアズワン品番65-7357-38
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、350 mm
Baumer¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、350 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7333-97
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mm
Baumer¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
距離センサ ブロック形 検出範囲 40 mm → 140 mm
Baumer¥559,800税込¥615,7801個7日以内出荷Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 40 → 140 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:40 mm → 140 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE, cULus, EACアズワン品番65-7266-34
距離センサ ブロック形 検出範囲 30 mm →、70 mm
Baumer¥539,800税込¥593,7801個7日以内出荷Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 30 → 70 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:30 mm → 、70 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EACアズワン品番65-7266-35
距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mm
Baumer¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7333-73
距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mm
Baumer¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Baumer 超音波距離測定センサは、デュアルチャンネルを介して IO-Link チャンネルに並列出力IOLink により、柔軟なパラメータ化と追加の診断データが実現されています。正確な測定原理により、最高の測定性能を発揮します クラス内の最短ブラインドゾーン コンパクトなハウジングで高性能を発揮します仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:15 mm → 、500 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:16 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7329-31
距離センサ ブロック形 検出範囲 → 50 mm 550 mm
Baumer¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
距離センサ フォーク形 検出範囲 6 mm
Baumer¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Baumer 超音波透過型センサは、透明又は金属製調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 IO-Link による迅速な試運転と調整
衛生仕様圧力センサ 相対
Baumer¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲は -1 → 1 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7292-28
衛生仕様圧力センサ 相対
Baumer¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 6 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7323-38
衛生仕様圧力センサ 相対
Baumer¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 10 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7323-73
衛生仕様圧力センサ 相対
Baumer¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 1 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7323-24
衛生仕様圧力センサ 相対
Baumer¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲は -1 → 0 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●危険区域認証:ATEXアズワン品番65-7324-21
レベルセンサ IO-Link
Baumer¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷仕様●検出タイプ:Adaptive●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●シリーズ:PL20Sアズワン品番65-7323-23
レベルセンサ
Baumer¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:20 mA●最大圧力:10バール●許容電流値:20 mAアズワン品番65-7267-31
レベルスイッチ IO-Link
Baumer¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷衛生分野の周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。フォームの検出又は抑制 接着の問題解決法 調整可能なスイッチング出力 x 2 360 ° 視認可能なマルチカラー LED IO-Linkインターフェイス
レベルスイッチ
Baumer¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出により、高温衛生用途に対応。最高 200 ℃ のプロセス温度 360 ° のステータスインジケータを備えたハウジング設計 衛生的な産業用途に最適です仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:36V●電流 Max:35 mA●最大圧力:<10バール●許容電流値:35 mAアズワン品番65-7351-23
レベルスイッチ
Baumer¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
リニアトランスデューサ リニア測定
Baumer¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷アナログインターフェイス 磁気検出 動作温度: -40 → +85 ℃ フランジコネクタ M12 又はケーブル 測定長: 2.3 m 及び 4.7 m 過酷な環境条件向けに設計されています 排水用の取り外し可能なステッカー仕様●エンコーダー技術:リニア測定●電源電圧:12→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●全体の高さ:65mm●全体の幅:88mm●全体的な深さ:88mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃
モーションセンサ ブロック形 検出範囲 400 mm ねじの呼び M12
Baumer¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Baumer 超音波距離測定センサは、60 → 400 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えており、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:400 mm●接続方式:3ピンM12コネクタアズワン品番65-7323-97
モーションセンサ ブロック形 検出範囲 400 mm ねじの呼び M12
Baumer¥159,800税込¥175,7801個10日以内出荷Baumer 超音波距離測定センサは、60 → 400 mm のスキャン範囲と、ポテンショメータを使用したアナログM12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:400 mm●接続方式:3ピンM12コネクタアズワン品番65-7325-27
モーションセンサ ブロック形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M8
Baumer¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 4 ピンコネクタ M8 を備えた角形タイプで、短絡及び逆極性に対しても保護されています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M8●出力タイプ:電流●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM8コネクタアズワン品番65-7285-52
モーションセンサ ブロック形 検出範囲 150 mm
Baumer¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Baumer 超音波距離測定センサは、3 → 150 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 長さ 2 m のコネクタケーブル PUR 4 x 0.08 を備えた角形タイプで、短絡や逆極性からも保護されています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:電圧●検出範囲:150 mm●接続方式:ケーブルアズワン品番65-7324-16
モーションセンサ バレル形 検出範囲 2500 mm ねじの呼び M30 ねじ付きバレル
Baumer¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Baumer 超音波距離測定センサは、400 → 2500 mm のスキャン範囲でアナログ 3 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性からも保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30●出力タイプ:電圧●検出範囲:2500 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●シリーズ:UNAM●長さ:95mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:35 mA●動作温度 Max:+60℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7324-15
ファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dc
Baumer¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Baumer の光ファイバセンサは、プログラマブル入力構成及び Advanced Remote直感的な OLED ディスプレイ ワイヤなしで 2 つのセンサ間のクロストークリジェクション 6 つの自動設定モード
デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ
Baumer¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタルアズワン品番65-7353-34
デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ
Baumer¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタルアズワン品番65-7353-64
デジタルパネルメータ LED PA403シリーズ
Baumer¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷入力電圧: AC / DC → 600 V 電流入力: AC / DC 1 A、5 A、シャント(高精度抵抗器): 60 又は 100 mV 表示範囲は線形化できます 2 つの制限 LED ディスプレイ、4 桁 DIN ハウジング 96 x 48 mm
エンコーダホイール エンコーダホイール
Baumer¥16,980税込¥18,6781個当日出荷コーダアクセサリ。測定ホイール。これらは、コーダに接続 され、素材の動き、動きの速度などに簡単に対応できます。滑らかな合成、ストライテッド合成、またはストライテッドメタリックコーティングが施されています。 20 cm/ 回転または 50 cm/ 回転の開発。取り付けブラケット Z 119.017。標準フランジコーダの場合。 3 番号が付属 O 58 コーダーをO仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●シリーズ:MR241●ボアサイズ:7mmアズワン品番65-7315-53
アブソリュート形 磁気式 軸径:12mm
Baumer¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷エンコーダシングルまたはマルチターン /SSI 正確な磁気検出 最大分解能 32 ビット( 14 ビット ST、18 ビット MT ) 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:ブラインド中空シャフトフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12アズワン品番65-7350-11
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm
Baumer¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT 18 bit, ST 14 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 mアズワン品番65-7353-55
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm
Baumer¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷クランプフランジ付きのソリッドシャフト。エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAM580アズワン品番65-7350-41
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm
Baumer¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷クランプフランジ付きのソリッドシャフト。エンコーダシングルまたはマルチターン /SSI 正確な磁気検出 最大分解能 32 ビット( 14 ビット ST、18 ビット MT ) 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:クランプフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12アズワン品番65-7352-64
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm
Baumer¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット ブラインド中空シャフト LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm
Baumer¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Blind hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Blind Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12アズワン品番65-7353-40