絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
210件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm

    Baumer
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAL580アズワン品番65-7353-33
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm

    Baumer
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12アズワン品番65-7350-46
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 5 m Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 5 m

    Baumer
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Baumerミニチュアスルービームセンサ(レシーバ)エミッタについては、RS品番187-1811を参照してください公称検出範囲:6m出力プッシュプルティーチイン:リモート/1ステップティーチインスリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付けM8(4ピン)コネクタ、200mmフライリード付き-25→50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7309-51
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm Baumer

    近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm

    Baumer
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Baumerの8mm平行辺形長さ2mのケーブルで開閉(N/O)できるPNP出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度:-25→+75℃保護クラスIP67
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:30 V●長さ:28.5mmアズワン品番65-7325-31
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm

    Baumer
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:イーサネット / IP●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12アズワン品番65-7358-24
  • Baumer 容量センサ プッシュ / プル Baumer

    Baumer 容量センサ プッシュ / プル

    Baumer
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)52.4幅(mm)25深さ(mm)6出力方式プッシュ / プル保護等級IP65本体形状Rectangular電流(mA)【スイッチング】100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc動作温度範囲(℃)-25~+75
  • Baumer 容量センサ PNP-NO Baumer

    Baumer 容量センサ PNP-NO

    Baumer
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    保護等級IP65電流(mA)【スイッチング】200RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc
  • Baumer 電圧測定用デジタルパネルメータ DC PA213シリーズ Baumer

    Baumer 電圧測定用デジタルパネルメータ DC PA213シリーズ

    Baumer
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様PA 213 series continuous voltage indicator. Panel indicator powered directly by the voltage being measured. 3-digit display with 10 mm red LEDs. 8 ~ 30 Vdc voltage input signal. DIN format 24×48 mm.幅(mm)【カットアウト】44高さ(mm)【カットアウト】22シリーズPA213桁数3ディスプレイLEDRoHS指令(10物質対応)対応効果【アナログ】数字のみ電流の種類DC
  • Baumer 誘導型センサ ブロック形 埋込型 Baumer

    Baumer 誘導型センサ ブロック形 埋込型

    Baumer
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型 Baumer

    Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型

    Baumer
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer 接続ケーブル Baumer

    Baumer 接続ケーブル

    Baumer
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer 光電センサ 角形 Baumer

    Baumer 光電センサ 角形

    Baumer
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer 光電センサ バレル形 Baumer

    Baumer 光電センサ バレル形

    Baumer
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
  • Baumer デジタルパネルメータ LED  PA200シリーズ Baumer

    Baumer デジタルパネルメータ LED PA200シリーズ

    Baumer
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.5mm 、 カットアウト幅:45mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:PA200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer デジタルパネルメータ LED  TA1220シリーズ Baumer

    Baumer デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ

    Baumer
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●特性測定:周波数、速度●ディスプレイのタイプ:LED●カットアウト高さ:45mm●カットアウト幅:22mm●シリーズ:TA1220RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer ケーブル Baumer

    Baumer ケーブル

    Baumer
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  ソリッド EIL580Pシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル ソリッド EIL580Pシリーズ

    Baumer
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:1→65536、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:TTL/HTL、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP65、全体の幅:48Dia.mm、全体的な深さ:48mm、動作温度Min:-40℃、動作温度Max:+100℃、スイッチング周波数:≦160(HTL)kHz、≦300(TTL)kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  スルー中空 EIL580Pシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル スルー中空 EIL580Pシリーズ

    Baumer
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:1 → 65536 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:TTL/HTL 、 シャフトのタイプ:Open Hollow 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:70 Dia.mm 、 全体的な深さ:52mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:EIL580PRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  ソリッド BTIV 24Sシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル ソリッド BTIV 24Sシリーズ

    Baumer
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●パルス/回転:1024●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:1200rpm●電源電圧:10 → 30 V dcシャフトソリッドRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP54スイッチング周波数(kHz)100
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  中空 EIL580シリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 中空 EIL580シリーズ

    Baumer
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer  スリットカップリング Baumer

    Baumer スリットカップリング

    Baumer
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer 電子カウンタ LED 7kHz 4 パネル取り付け TA1200シリーズ Baumer

    Baumer 電子カウンタ LED 7kHz 4 パネル取り付け TA1200シリーズ

    Baumer
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:10.5 → 70 V dc、21 → 53 V ac●カウントモード:回転数/分●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●桁の数:4●取り付けタイプ:パネル取り付け●桁の高さ:10 mm●最大カウント周波数:7kHz●シリーズ:TA1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer 超音波センサ ブロック形  IP67 Baumer

    Baumer 超音波センサ ブロック形 IP67

    Baumer
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Baumer 超音波センサ バレル形  IP67 Baumer

    Baumer 超音波センサ バレル形 IP67

    Baumer
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer 光ファイバセンサ Baumer

    Baumer 光ファイバセンサ

    Baumer
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • Baumer 光ファイバセンサ  45 mm 10 → 30 V dc Baumer

    Baumer 光ファイバセンサ 45 mm 10 → 30 V dc

    Baumer
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出範囲:45 mm 、 光ファイバのタイプ:プラスチック 、 ライトソース:赤色LED 、 電気的接続:ケーブル 、 ハウジング材質:プラスチック 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:27mm 、 幅:10.4mm 、 動作温度 Min:-30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer  位置センサ Baumer

    Baumer 位置センサ

    Baumer
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 BHK 16.24Kシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 BHK 16.24Kシリーズ

    Baumer
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:500、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ

    Baumer
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数: 100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ

    Baumer
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ

    Baumer
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ

    Baumer
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 エンド BHK 16.24Kシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 エンド BHK 16.24Kシリーズ

    Baumer
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:エンド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.24K
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 BDK 16.24Kシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 BDK 16.24Kシリーズ

    Baumer
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP64、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ

    Baumer
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:1024 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:プッシュプル シャフトのタイプ:ソリッド 電源電圧:10 30 dc ステップ/回転:8192Steps IP評価:IP65 全体の高さ:46mm 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:100 kHz
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ

    Baumer
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.24Kシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.24Kシリーズ

    Baumer
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 BDK 16.24Kシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 BDK 16.24Kシリーズ

    Baumer
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP64 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:<=100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応