絞り込み
ブランド
- Baumer
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,994)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,093)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(543)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(460)
- ブランドをもっと見る
特価

温度トランスミッタ
Baumer¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Baumer 2222 シリーズ温度トランスミッタは、CombiTemp 又は OEM 用途に適しています。HART 通信のユニバーサルトランスミッタです。内蔵の USB ポート又は HART モデムを介してプログラムできます。オフセット、スロープ、又は多項式調整のいずれかを較正するセンサを備えています。RTD に対して 0.1 ℃ を超える精度 自動ケーブル補正較正( 2 線) 高速サンプリング時間 < : 50 ms ガルバニック絶縁仕様●入力方式:PT100●出力タイプ:アナログ●直径:44 mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:220-7156アズワン品番65-7333-17
温度トランスミッタ
Baumer¥33,780~税込¥37,158~1個7日以内出荷Baumer 2212 シリーズ温度トランスミッタは、CombiTemp 又は OEM 用途に適しています。内蔵の USB ポートからプログラムできます。オフセット、スロープ、又は多項式調整のいずれかを較正するセンサを備えています。RTD に対して 0.1 ℃ を超える精度 自動ケーブル補正較正( 2 線) 高速サンプリング時間 < : 50 ms ガルバニック絶縁
温度トランスミッタ
Baumer¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Baumer 2222 シリーズ温度トランスミッタは、CombiTemp 又は OEM 用途に適しています。HART 通信のユニバーサルトランスミッタです。内蔵の USB ポート又は HART モデムを介してプログラムできます。オフセット、スロープ、又は多項式調整のいずれかを較正するセンサを備えています。RTD に対して 0.1 ℃ を超える精度 自動ケーブル補正較正( 2 線) 高速サンプリング時間 < : 50 ms ガルバニック絶縁仕様●入力方式:PT100●電源電圧:7 → 40 V●直径:44 mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:220-7157アズワン品番65-7329-20
レベルスイッチ IO-Link
Baumer¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷衛生分野の周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。フォームの検出又は抑制 接着の問題解決法 調整可能なスイッチング出力 x 2 360 ° 視認可能なマルチカラー LED IO-Linkインターフェイス
レベルスイッチ
Baumer¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出により、高温衛生用途に対応。最高 200 ℃ のプロセス温度 360 ° のステータスインジケータを備えたハウジング設計 衛生的な産業用途に最適です仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:36V●電流 Max:35 mA●最大圧力:<10バール●許容電流値:35 mAアズワン品番65-7351-23
レベルスイッチ
Baumer¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度