- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Baumer
- 6ページ目
6ページ目: Baumerのすべての商品
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:TTL、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:5Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.24K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP64 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:<=100 kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:反射板●併用可能製品:再帰反射型センサ●発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. 再帰反射型レーザーセンサ. 単一レンズ光学素子 偏光フィルタ 明 / 暗動作 逆極性 反復精度: レーザー焦点0.1 mm未満 レーザー焦点距離: 400 mm クラス1レーザー 波長: 650 nm 応答時間: 0.25 ms未満 寸法: 43 mm (H) x 14.8 mm (W) x 31 mm (D) 動作温度: -10 → +50 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,410
税込¥1,551
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:反射板●併用可能製品:FPCK 07シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フレーム●併用可能製品:CFDK25シリーズ●CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示 動作温度: -25 → +75 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:14シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,350
税込¥2,585
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様モーション:ストローク●桁の数:7●桁の高さ:7 mm●リセット方法:手動●最大シャフト速度:500最大シャフトスピード●ドライブシャフト径:7mm
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
仕様最大シャフト速度:500rpm●ドライブシャフト径:4mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷