「端子台 din」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 720A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電圧 = 1 kV acA。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
色 = グレー。レベル数 = シングル。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 41A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
色 = 青。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
色 = グレー。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:16A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TH35-15, TH35-7.5 、 シリーズ:ZK2.5 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台. ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台は、高性能でコンパクトな端子台です。前面にある平らなマーカーゾーンにより、マーキングにも適した端子です。最大8桁までマーキングしたり、文字サイズを大きくすることができます。. 特長と利点. スプリング端子(3.5 mmマイナスドライバ操作) 2.5 mm2 (12 AWG) DINレール取り付けが簡単
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
種類 = ジャンパバー。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB8。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB10。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB16。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様●併用可能製品:スタッド端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ回路セパレータ
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
種類 = エンドストップ。シリーズ = BAM。併用可能製品 = SNK端子台。危険区域認証 = ATEX。エンドストップ. 特長:. SNK Terminal Block との併用向け エンドセクションは、最大 16 mm 2 の端子に適しています ポリアミド絶縁材 UL94 V-0 難燃性等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
アクセサリタイプエンドストップ
併用可能製品端子台
1袋(25個)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
シリーズBJA
アクセサリタイプ10極ジャンパバー
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥5,788
税込¥6,367
5日以内出荷
仕様●併用可能製品:D4/8.D2.P.SFスクリュークランプ端子台
シリーズSNA
アクセサリタイプ4極ジャンパバー
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様●シリーズ:BJDL
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプジャンパバー
併用可能製品端子台
シリーズPL
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプカバー
併用可能製品端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:SCF
アクセサリタイプエンドセクション
併用可能製品端子台
1袋(25個)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
仕様●シリーズ:FEMS
アクセサリタイプエンドセクション
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥1,100
税込¥1,210
5日以内出荷
仕様●シリーズ:FEM
アクセサリタイプエンドセクション
併用可能製品端子台
シリーズTP
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプテストプラグ
併用可能製品端子台
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズJB16
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ2極ジャンパバー
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●シリーズ:BAM
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプエンドストップ
併用可能製品端子台
危険区域認証ATEX
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FED
アクセサリタイプエンドセクション
併用可能製品端子台
仕様●シリーズ:KCO
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ取り付けキット
併用可能製品端子台
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
シリーズLH
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプラベルホルダ
併用可能製品端子台
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●シリーズ:BADRL
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプエンドストップ
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:接地バー●シリーズ:DBTI
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品端子台
仕様●シリーズ:FEDR
アクセサリタイプエンドセクション
併用可能製品端子台
1袋(25個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様●シリーズ:CS●併用可能製品:16 mm2 4 AWGフィードスルー端子台
アクセサリタイプ回路セパレータ
仕様●シリーズ:CO
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプカバー
併用可能製品端子台
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ