2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES90●動作周波数: DC → 60Hz●長さ: 115mm●奥行き: 57mm●静電容量: 3 μF, 22nF●インダクタンス: 8 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES90シリーズ. Roxburgh EMC RES90シリーズ多段式単相EMCフィルタは、高い差動モード及びコモンモードの減衰性を実現します。 RES90シリーズは、ドライブを使用するなど、高レベルのノイズが存在する用途で使用できます。 RES90シリーズの主な用途には、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 多段式 非常に高い差動及びコモンモード減衰 優れた減衰性能 DCから60 Hz用 1~30 Amp コンパクトサイズで高性能を発揮 ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ