「iq」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppm
アズワン品番65-6962-35
1袋(10個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃
アズワン品番65-6962-37
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃
アズワン品番65-7162-75
1袋(100個)
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:11.0592MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃
アズワン品番65-7113-66
1袋(100個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:10MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃
アズワン品番65-7162-77
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:4MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7162-30
1袋(100個)
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
仕様HC49/4H IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準10
動作温度(℃)(Max)70
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)3.4
幅(mm)2.7
寸法(mm)3.4×2.7×1.2
高さ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CFPS-39
出力レベルCMOS
出力周波数16MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最小動作温度(℃)-40
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準8
動作温度(℃)(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様シリーズ抵抗:50kΩ、シリンダ、IQD
寸法(mm)2 (Dia.)×6.2
高さ(mm)6.2
周波数(kHz)標準32.768
ピン数(ピン)2
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
負荷キャパシタンス(pF)12.5
周波数許容性(ppm)±20
1箱(50個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様HC49及びHC49U IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準3.6864
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)150
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様業界標準のリード付きパッケージ 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、標準の2リードHC49パッケージ モデルHC49 モデル公開番号15
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準11.0592
動作温度(℃)(Max)60
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)35
負荷キャパシタンス(pF)20
周波数偏差(ppm)±30
周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準16
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準11.0592
動作温度(℃)(Max)70
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1袋(100個)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数は 12.0 MHz です 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ デューティサイクルは 45 または 55 です
仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6961-74
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶です。溶接抵抗、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線にガラス金属シールガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:22pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6973-99
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:7.3728MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7148-42
1セット(1000個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
仕様●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6962-87
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 40.0MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6972-74
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、電子ビーム密閉金属製 LID を持つハーメチックシールドパッケージに収められた 2.0 x 1.2 mm の SMD 水晶です。リアルタイムクロック用途に最適です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.0 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6951-67
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6968-98
1セット(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
HC49/4H SMX。基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7161-42
1セット(1000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6956-23
1セット(1000個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6962-48
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.0 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6963-13
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準20
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
高さ(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数20MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準4
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)130
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70
出力レベルHCMOS, TTL
出力周波数8MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準20
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)12
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:35Ω●負荷キャパシタンス:30pF
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)14.7456
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性HC49及びHC49U IQD
パッケージHC-49
実装タイプスルーホール
周波数偏差(ppm)±30
周波数許容性(ppm)±20
最大動作温度(℃)60
1箱(10個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
出力レベルHCMOS
出力周波数8MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準7.3728
動作温度(℃)(Max)60
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)60
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線のガラス金属シールが、ガルウィング実装のためにプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6968-90
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
HC49/4H SMX。基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7206-20
1セット(1000個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppm
アズワン品番65-6968-78
1セット(100個)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ