「tcxo」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●オシレータタイプ:TCXO●出力周波数:40MHz●周波数偏差:±1.00ppm●負荷キャパシタンス:15pF●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6972-94
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
IQD OCXO 発振器は、GPS 統制のとれた OCXO ( GPSDO )で、1PPS 入力と 1PPS 出力との同期が組み込まれています。GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO、又は代替 1PPS のソースに対応します。24 時間で 1.0 μ s までのホールドオーバー安定性を実現し、適応を使用して実現しました周波数は 10.0 MHz です 動作温度範囲は -20 → 75 ℃ です ホールドオーバー
仕様●オシレータタイプ:OXCO●出力周波数:10MHz●周波数偏差:±10ppb●負荷キャパシタンス:15pF●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6968-99
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
仕様●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF
高さ(mm)2
出力レベルHCMOS
出力周波数10 → 40 秒MHz
最大供給電圧(V)3.3
周波数偏差(ppm)±0.5
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
関連キーワード