DME D100 T1 は、直接接続用の単相有効 / 無効電力量計で、最大 40 A の電流に対応します。DME D100 T1 は、標準 1U ( 18 mm 幅)モジュラハウジングを備え、密閉式 Terminal Block が付属します。モジュラ 35 mm DIN レールハウジング、1U (幅 18 mm ) 40 A までの電流を直接接続 5 + 1 桁の LCD ディスプレイ 有効なエネルギー消費のパルスLED リモー
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:5 + 1●フェーズの数:1●パルス出力:あり●奥行き:59.9mm●精度:クラス1●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME
アズワン品番65-7328-71
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
DME D300T2 は、直接接続用の三相有効 / 無効電力量計です。最大 80 A の電流に対応します。エネルギー測定とは別に、バックライト付き LCD ディスプレイで合計 45 件の測定値を測定できます。DME D300T2 は、標準 4U (幅 72 mm )モジュラハウジングを備え、密閉式 Terminal Block が付属します。モジュラ 35 mm DIN レールハウジング、4U (幅 72 mm ) 80 A までの電流の直接接続 バックライト付きLCDディスプレイ 6 + 1 桁のメータ 3 つのキーで測定の選択とプログラミングが可能 有効及び無効電力量計合計 部分的有効及び無効電力量計、クリア可能 時間カウンタ、合計、および一部 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 2 つのプログラム可能な静的出力(パルス又はアラームしきい値用 2 つの料金選択のための AC 入力。
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス1●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME●コード番号:184-3085
アズワン品番65-7301-82
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
関連キーワード