16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●電池タイプ:サブミニチュア●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップイン●動作周波数:DC to 4GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:59●Rosenberger SMB 50 Ωパネル バルクヘッドプラグ. Rosenbergerの優れた品質のSMB 50Ωパネル バルクヘッドプラグシリーズです。 このSMBプラグシリーズには、金めっきボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このオスSMBコネクタは、かん合しやすいスナップ式カップリングを備えています。特長と利点 周波数範囲 DC 4 GHz IEC60169-10、CECC22130、MIL-PRF-39012に準拠したインターフェイス スナップ式カップリング 小型. 用途. アンテナ GPS PC LAN 基地局 無線ボード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷



仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:RG213●極性:ノーマル●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●動作周波数:DC to 10GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Rosenberger TNC 50 Ωケーブル取り付けプラグ. Rosenbergerの優れた品質のTNC 50Ωケーブル取り付けプラグシリーズです。 このTNCプラグシリーズには、黄銅ボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このオスTNCコネクタは、ねじ込みロックカップリングを備えているため、高振動区域での用途に最適です。特長と利点:. 周波数範囲: DC 10 GHz IEC60169-17、MIL-PRF-39012、DIN EN122200に準拠したインターフェイス ねじ込みカップリングで高振動環境に最適. 用途. アンテナ 産業用 ワイヤレス 軍事 ブロードバンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,840 税込5,324
7日以内出荷

仕様オス・メス:オス、ボディ向き:ライトアングル、端子方法:圧着, はんだ、取り付けタイプ:ケーブル取り付け、フランジ取り付け、電池タイプ:スタンダード、ケーブルタイプ:RG142, RG223, RG400、極性:ノーマル、インピーダンス:50Ω、バルクヘッド:あり、動作周波数:DC to 10GHz、コンタクトめっき:金、コンタクト材質:真鍮、Rosenberger TNC 50 Ωケーブル取り付けプラグ. Rosenbergerの優れた品質のTNC 50 ケーブル取り付けプラグシリーズです。 このTNCプラグシリーズには、黄銅ボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このオスTNCコネクタは、ねじ込みロックカップリングを備えているため、高振動区域での用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC → 10 GHz IEC60169-17、MIL-PRF-39012、DIN EN122200に準拠したインターフェイス ねじ込みカップリングで高振動環境に最適. 用途. アンテナ 産業用 ワイヤレス 軍事 ブロードバンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RosenbergerRosenberger 同軸コネクタ
エコ商品
仕様アダプタタイプ:TNCソケット-TNCソケット●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 白色青銅●長さ:36mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger TNC RF同軸バルクヘッド取り付けアダプタ. NBRガスケット付属の50 OHM TNCジャック-TNCジャックRF同軸パネル取り付けアダプタコネクタです。 この50 OHM TNC RF同軸アダプタでは、IEC 60169-17、MIL-PRF-39012、DIN EN 122200に準拠する白色銅銀めっきかん合インターフェイスを搭載した黄銅製ボディを採用しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



RosenbergerRosenberger 同軸コネクタ
エコ商品
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:フレキシブル●端子方法:圧着●極性:ノーマル●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:DC to 18GHz●ボディめっき:金●接合型:ネジ●電池タイプ:サブミニチュア●定格電圧:480 ac●Rosenberger SMA 50 Ωケーブル取り付けプラグ. Rosenbergerの優れた品質のSMA 50Ωケーブル取り付けプラグシリーズです。 このSMAプラグシリーズには、金めっきボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 この超小型コネクタは、しっかり確実に接続するためのねじ込みカップリング機構を備えています。特長と利点 IEC60169-15、EN122110、MIL-STD-348Aに準拠したインターフェイス 周波数範囲 DC 12.4 GHz しっかりしたねじ込みカップリング 小型 優れたRF性能. 用途. 計装 基地局 PC LAN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)