絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
133件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けブラケット 取り付けブラケット 光電センサ、Q12シリーズ近接センサ Banner取り付けブラケット 取り付けブラケット 光電センサ、Q12シリーズ近接センサBanner
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
取り付けブラケット、光電センサ用このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:光電センサ、Q12シリーズ近接センサアズワン品番65-7357-54
光電センサ 検出範囲 6 mm → 70 mm Banner光電センサ 検出範囲 6 mm → 70 mmBanner
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
仕様●検出範囲:6 mm → 70 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●電流 Max:12 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7314-90
光電センサ 検出範囲 5 mm → 70 mm Banner光電センサ 検出範囲 5 mm → 70 mmBanner
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
光電センサ 検出範囲 2 mm → 50 mm Banner光電センサ 検出範囲 2 mm → 50 mmBanner
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mm Banner光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mmBanner
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
仕様●検出範囲:2 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●応答時間:500 μs●材質:ガラス繊維強化プラスチックアズワン品番65-7347-25
光電センサ 検出範囲 2 mm → 15 mm Banner光電センサ 検出範囲 2 mm → 15 mmBanner
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
光電センサ 検出範囲 100 mm → 2 m Banner光電センサ 検出範囲 100 mm → 2 mBanner
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
仕様●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ 200 mm ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●電流 Max:12 mA●応答時間:500 μs●材質:ガラス繊維強化プラスチックアズワン品番65-7317-05
光電センサ 検出範囲 100 mm → 1.6 m Banner光電センサ 検出範囲 100 mm → 1.6 mBanner
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
光電センサ 検出範囲 0 3→ m Banner光電センサ 検出範囲 0 3→ mBanner
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
光電センサ バレル形 検出範囲 750 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 750 mmBanner
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
光電センサ バレル形 検出範囲 6 m Banner光電センサ バレル形 検出範囲 6 mBanner
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
光電センサ バレル形 検出範囲 50 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 50 mmBanner
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLABアズワン品番65-7343-44
光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 30 mmBanner
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
光電センサ バレル形 検出範囲 25 m Banner光電センサ バレル形 検出範囲 25 mBanner
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
光電センサ バレル形 検出範囲 200 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 200 mmBanner
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLABアズワン品番65-7347-38
光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 150 mmBanner
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 100 mmBanner
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
近接センサ ブロック形 検出範囲 100→ 1000 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Banner近接センサ ブロック形 検出範囲 100→ 1000 mm ねじの呼び M30 x 1.5Banner
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
U-Gage T30U超音波センサTurck Banner T30Uシリーズ超音波センサは、T字型の直角ハウジングに収められていて、ノーズ部分はM30のねじ加工が施されています。 T30Uシリーズでは、デュアルディスクリート出力又はアナログ / ディスクリート出力タイプを用意していて、応答時間に応じて150 mm → 1 m又は300 mm → 2 mの検出範囲のものを選択できます。デ
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:アナログ●検出範囲:100→ 1000 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:45mm●応答周波数:224 kHz●奥行き:51.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:40 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7266-19
デジタルI/O用モジュール I/Oモジュール PROFIsafe ネットワーク用 BannerデジタルI/O用モジュール I/Oモジュール PROFIsafe ネットワーク用Banner
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:PROFIsafe ネットワーク●入力方式:デジタル●シリーズ:TBPN
デジタルI/O用モジュール I/Oモジュール CIP 安全性、EtherNet/IP用 BannerデジタルI/O用モジュール I/Oモジュール CIP 安全性、EtherNet/IP用Banner
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:CIP 安全性、EtherNet/IP●入力方式:デジタル●シリーズ:TBIP
センサ反射板 センサ反射板 VALU-BEAM 915シリーズセンサ Bannerセンサ反射板 センサ反射板 VALU-BEAM 915シリーズセンサBanner
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
回帰反射型光電センサ用反射板回帰反射型光電センサ向けの、Turck Bannerの反射板製品です。さまざまな形状とサイズが揃っています。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:VALU-BEAM 915シリーズセンサアズワン品番65-7352-88
セーフティコントローラ SC10-2シリーズ セーフティ 入力 10 点 セーフティ 出力 2 点 Bannerセーフティコントローラ SC10-2シリーズ セーフティ 入力 10 点 セーフティ 出力 2 点Banner
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
SC10-2ROE セーフティコントローラ、入力 x 10、リレー出力 x 2 (各 3 NO、6 A )、Terminal LED、変換可能入力 x 4、プッシュイン式スプリングクランプ端子、24 V dc、240 → 580 mA
仕様●シリーズ:SC10-2●入力/出力数:10/2.●セーフティ入力数:10●セーフティ出力数:2●安全カテゴリ:EN ISO13849-1 準拠●SIL:SIL 3●フィールドバス通信タイプ:Modbus 、Profibus●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:50 mA●コンタクトの定格電圧:24 V dc●接続方式:スプリングクランプ●IP保護等級:IP20●奥行き:115mmアズワン品番65-7306-79
I/Oモジュール センサーステータスインジケータ BannerI/Oモジュール センサーステータスインジケータBanner
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Banner 2 カラーインラインセンサのステータスインジケータには、センサの電源及び出力のステータスを示す明るいインジケータがあります。電源用とセンサ出力用の 2 色があります。インジケータは、センサに直接接続するか、インラインのどこにでも接続されているため、VisualPNP 又は NPN 入力を用意電圧: 10 → 30 V dc ハウジングポリウレタン IP67定
仕様●アクセサリタイプ:センサーステータスインジケータ●応用例:ステータスインジケータ●シリーズ:S15L
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 100 mmBanner
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
BannerT18-2エポキシ密閉型ライトアングルセンサは、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途向けの化学的に堅牢なエポキシ密閉型プラスチックセンサです。繰り返しクリーニングしても摩耗しません。強力で明るい赤色の発光体ビームを備えており、簡単に位置合わせできますセットアップ。非常に視認性の高い出力とデュアル機能の電源/安定性インジケータを備えています。動作温度範囲が広く、-40→+70℃(-40→+158°F)です。センサスタイルのバレル検出範囲:100mm出力タイプ:PNP電気接続:M124ピン光源赤外線最大電流:25mA応答時間:2ms
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:T18-2アズワン品番65-7314-08
Banner 光電センサ 角形 BannerBanner 光電センサ 角形Banner
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ バレル形 BannerBanner 光電センサ バレル形Banner
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Banner 光電センサ バレル形 BannerBanner 光電センサ バレル形Banner
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:スルービーム 、 電気的接続:コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:レーザー , フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:30 mA 、 応答時間:30 ms 、 ハウジング材質:アルミ、金属 、 動作温度 Max:+40℃
Banner 光電センサ BannerBanner 光電センサBanner
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 距離センサ バレル形 BannerBanner 距離センサ バレル形Banner
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
仕様●検出範囲:25 → 300 mm●出力タイプ:バイポーラNPN / PNPセンサーバレル形光源レーザー光IP等級IP67, IP68, IP69K応答時間50 ms材質(ハウジング)ステンレススチール検出方式拡散適合CE、cULus電気的接続M12コネクタ最大DC電圧(V)30光学方式レーザーターミナルタイプM12RoHS指令(10物質対応)対応
Banner コントラストセンサ バレル形 BannerBanner コントラストセンサ バレル形Banner
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Banner コードセット 4ピン メス BannerBanner コードセット 4ピン メスBanner
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●接続タイプ:4ピン●ケーブル長:4m●アクセサリタイプ:コードセット●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:LS10レシーバRoHS指令(10物質対応)対応
Banner ケーブルスイッチ BannerBanner ケーブルスイッチBanner(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5幅(mm)40構成2NC、NO / NC取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)230最大DC電圧(V)24
Banner 超音波センサ ブロック形 10 → 140 cm IP67 BannerBanner 超音波センサ ブロック形 10 → 140 cm IP67Banner
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●検出範囲:10 → 140 cm●電源電圧:15 → 24 V dc●ターミナルタイプ:5ピンユーロコネクタ●ハウジング材質:熱可塑ポリエステル幅(mm)60.5出力方式アナログ本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スレッドサイズM12短絡過負荷保護あり最大DC電圧(V)24逆極性保護あり
Banner 光ファイバセンサ BannerBanner 光ファイバセンサBanner
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Banner ファイバアンプ  1100 mm IP50 10 → 30 V dc BannerBanner ファイバアンプ 1100 mm IP50 10 → 30 V dcBanner
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Banner  センサ / アクチュエータボックス BannerBanner センサ / アクチュエータボックスBanner
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:NPSM/DN15パイプ●寸法:45 (直径) x 46.1 mm幅(mm)45 (Dia.)高さ(mm)46.1RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー
センサテスター BannerセンサテスターBanner
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●応用例:テスト用途RoHS指令(10物質対応)対応