絞り込み
ブランド
  • Banner
  • モノタロウ(67)
  • RS PRO(13,762)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,134)
  • Panasonic(パナソニック)(6,964)
  • AMPHENOL(5,476)
  • VISHAY(4,744)
  • フエニックス・コンタクト(4,101)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,980)
  • omron(オムロン)(3,705)
  • 日本モレックス(molex)(3,453)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,650)
  • YAGEO(2,637)
  • KEMET(2,285)
  • IDEC(和泉電気)(2,204)
  • BOURNS(2,000)
  • SAMTEC(1,949)
  • MICROCHIP(1,901)
  • onsemi(1,874)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム BRT-THG-2-100 Banner

    Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム BRT-THG-2-100

    Banner
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    逆反射 / 反射テープ. Turck Bannerの反射、逆反射テープシリーズです。 逆反射素材には感圧接着剤がついています。 使用まで表面を清潔にして、湿らせないようにしてください。
    仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム実装タイプ = 粘着テープ表面パターン = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner センサ反射板 Banner

    Banner センサ反射板

    Banner
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6 Banner

    Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6

    Banner
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    仕様イルミネーション: なし、実装タイプ:パネルマウント、メーカー型番:OTBVN6材質押しボタン:ポリカーボネート定格電圧(V)30dc接点構成SPDTボタン形状長方形ボタン色保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 Q45BB6LLシリーズ BRT-2X2 Banner

    Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 Q45BB6LLシリーズ BRT-2X2

    Banner
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    回帰反射型光電センサ用反射板. 回帰反射型光電センサ向けの、Turck Bannerの反射板製品です。さまざまな形状とサイズが揃っています。
    仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = Q45BB6LLシリーズ接続方式 = ねじ実装タイプ = ねじ穴形状 = 角型表面パターン = スクエア波RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光ファイバセンサ SM312FQD 380 mm, IP67, 10 → 30 V dc Banner

    Banner 光ファイバセンサ SM312FQD 380 mm, IP67, 10 → 30 V dc

    Banner
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出範囲 = 380 mm出力タイプ = NPN、PNP光ファイバのタイプ = ガラス応答時間 = 1 msライトソース = 赤外線LED電気的接続 = 4ピン、欧州規格、クイック切断、ケーブル応答周波数 = 500 HzIP保護等級 = IP67材質 = 強化熱可塑PET電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 30.7mm幅 = 12.2mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ反射板 センサ反射板 VALU-BEAM 915シリーズセンサ Banner

    センサ反射板 センサ反射板 VALU-BEAM 915シリーズセンサ

    Banner
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    回帰反射型光電センサ用反射板。回帰反射型光電センサ向けの、Turck Bannerの反射板製品です。さまざまな形状とサイズが揃っています。
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:VALU-BEAM 915シリーズセンサアズワン品番65-7352-88
  • Banner 光電センサ ブロック形 Banner

    Banner 光電センサ ブロック形

    Banner
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • Banner ケーブルスイッチ Banner

    Banner ケーブルスイッチ

    Banner(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5幅(mm)40構成2NC、NO / NC取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)230最大DC電圧(V)24
  • 信号灯 Banner K30Lシリーズ Banner

    信号灯 Banner K30Lシリーズ

    Banner
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Banner LED インジケータBanner LED インジケータは、 22.5 mm のパネル取り付け穴を備え3 色レンズ(緑、赤、黄)を備えています。頑丈なポリカーボネートベースと半透明のポリカーボネートドームから作られています。このシリーズは、幅広い用途や環境での使用に適しています。特長と利点供給電圧範囲は 10 ~ 30VDC です 完全密閉型 EMI及びRFI干渉に対する耐性 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 動作温度範囲: -40 → 50 ° C用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 UL認定 CE認証
    仕様電源電圧 = 10 → 30 V dc発光色 = 緑、赤、黄取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯消費電流 = 25mAベース直径 = 30mm本体色 = 黒ランプ含む = ありシリーズ = K30L多機能 = なし高さ = 58mmIP保護等級 = IP67、IP69動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号灯 Banner K50Lシリーズ Banner

    信号灯 Banner K50Lシリーズ

    Banner
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Banner LED インジケータBanner LED インジケータは、屋内外のインジケータ機能用の非常に明るい照明を備えています。3 色(緑、赤、黄)のディスプレイがあります。この信号灯は、 30 mm の頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームから構成されています。これは幅広い用途や環境での使用に適しています。特長と利点供給電圧範囲は 18 ~ 30VDC です EMI及びRFI干渉に対する耐性 ベース取り付け 屋外用途向けの強烈なレベルの光出力 コンパクトデバイスは完全に自己完結型で、コントローラは不要です 動作温度範囲: -40 → 50 ° C用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 IP69K定格 CE認証 cULus 認定
    仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc発光色 = 緑、赤、黄取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯消費電流 = 40mAベース直径 = 50mm本体色 = 黒ランプ含む = ありシリーズ = K50L多機能 = あり高さ = 69mmIP保護等級 = IP67、IP69動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12 x 1 Banner

    安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12 x 1

    Banner
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
    仕様シリーズ = SI-HG80ロックスタイル = ヒンジ通常端子構成 = NO/NC最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 60Vシャフト長さ = 80mm
  • モニタリングリレー Banner Banner

    モニタリングリレー Banner

    Banner
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    監視リレー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサ SMB18SF Banner

    Banner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサ SMB18SF

    Banner
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。
    仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = 18 mmねじ付きセンサ材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット 30 mmねじ付きセンサ SMB30A Banner

    Banner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット 30 mmねじ付きセンサ SMB30A

    Banner
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = 30 mmねじ付きセンサ実装タイプ = 湾曲表面パターン = 滑らかRoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 距離センサ 円柱型 検出範囲 25 mm → 、 300 mm Banner

    Banner 距離センサ 円柱型 検出範囲 25 mm → 、 300 mm

    Banner
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 25 mm → 、 300 mm出力タイプ = バイポーラNPN / PNP電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = レーザー光IP保護等級 = IP67, IP68, IP69K応答時間 = 50 msシリーズ = Q4X℃代表規格 = CE、cULusRoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner センサ反射板 タイプ:センサテスター DBQ5 Banner

    Banner センサ反射板 タイプ:センサテスター DBQ5

    Banner
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = センサテスター応用例 = テスト用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光ファイバセンサ PIT46U Banner

    Banner 光ファイバセンサ PIT46U

    Banner
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    プラスチック製の光ファイバは、ガラス製の光ファイバよりも経済的なオプションで、適切な環境で閉鎖された区域との間での光電センサの配管に最適です。各種の感知ヘッドや直径の異なるファイバ芯線から選択できるので、多数の用途に最適です。小さな物体の検出に最適 反復的な屈曲や折り曲げに耐える 単体又は分岐スタイルを用意 手の届きにくい場所でより柔軟に使用できるようにするためにオプションのDURA-BEND(TM)ファイバを用意、標準のプラスチック製の光ファイバを過度に折り曲げることで発生しやすい性能の低下は発生しない 0.25、0.50、0.75、1.0及び1.5 mmのコア直径を用意 動作温度範囲: -3 +70 (特に記載のない場合)
    仕様光ファイバのタイプ = プラスチック、接続方式 = M2.5, M4、材質 = ポリエチレン、長さ = 2.011m、動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 130 mm Banner

    Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 130 mm

    Banner
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    代表規格 = CE Certified, CSA Certified
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 130 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = 4ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67電流 Max = 150 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -20℃代表規格 = CE Certified, CSA CertifiedRoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 VALU-BEAM 915シリーズセンサ BRT-32X20AM Banner

    Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 VALU-BEAM 915シリーズセンサ BRT-32X20AM

    Banner
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = VALU-BEAM 915シリーズセンサ実装タイプ = シャーシ取り付け動作温度 Max = +60℃形状 = 角型材質 = アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m Banner

    Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

    Banner
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
    仕様センサーのスタイル = ブロック形、検出タイプ = 逆反射型、検出範囲 = 5 m、出力タイプ = NPN/PNP、電気的接続 = 4ピンコネクタ、最大DC電圧 = 30V、ライトソース = LED、IP保護等級 = IP67、電流 Max = 150 mA、応答時間 = 1 ms、動作温度 Min = -20℃、代表規格 = CE Certified, CSA CertifiedRoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 取り付けブラケット タイプ:スイベル取り付けブラケット OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ SMB30SC Banner

    Banner 取り付けブラケット タイプ:スイベル取り付けブラケット OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ SMB30SC

    Banner
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = スイベル取り付けブラケット使用用途 = OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ実装タイプ = スイベル取り付け材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 取り付けクランプ タイプ:取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサ SMB18A Banner

    Banner 取り付けクランプ タイプ:取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサ SMB18A

    Banner
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = 18 mmねじ付きセンサ材質 = ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm Banner

    Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm

    Banner
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 200 mm出力タイプ = NPN/PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 40 mA応答時間 = 2 msシリーズ = QS30℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner コントラストセンサ 円柱型 検出範囲 0 → 300 mm Banner

    Banner コントラストセンサ 円柱型 検出範囲 0 → 300 mm

    Banner
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0 → 300 mm出力タイプ = バイポーラNPN / PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = レーザー光電流 Max = 28 mA応答時間 = 5 ms動作温度 Min = -10℃代表規格 = CE、cULusRoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光ファイバセンサ SM312F, IP67, 10 → 30 V dc Banner

    Banner 光ファイバセンサ SM312F, IP67, 10 → 30 V dc

    Banner
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
    仕様出力タイプ = NPN、PNP、光ファイバのタイプ = ガラス、応答時間 = 1 ms、ライトソース = 赤外線LED、電気的接続 = ケーブル、応答周波数 = 500 Hz、IP保護等級 = IP67、材質 = 強化熱可塑PET、電源電圧 = 10 → 30 V dc、長さ = 30.7mm、幅 = 12.2mm、動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット Q45及びSM30シリーズセンサ SMB30MM Banner

    Banner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット Q45及びSM30シリーズセンサ SMB30MM

    Banner
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = Q45及びSM30シリーズセンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 1 ボタン 確認用光学式タッチボタン, 黒, 黄, STB シリーズ Banner

    Banner 1 ボタン 確認用光学式タッチボタン, 黒, 黄, STB シリーズ

    Banner
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Banner Optical TouchBanner STB シリーズタッチボタンは、操作に物理的な圧力を必要とせず、繰り返しスイッチ操作に伴う手、手首、 ARM へのストレスを解消するように設計されています。機械式押ボタンと静電容量型タッチスイッチの代替となります。スイッチの「タッチエリア」に指が入っているときに、ボタンの赤外線検出ビームを遮断する光学式タッチボタンがあります。特長と利点NO / NC コンタクト構成 4 ピン M12 接続 ケーブル長: 2 m 連続的な内部セルフチェック動作 多彩な冗長マイクロコントローラベースの光電タッチボタン 過剰ゲインでは、重度の汚れをカットできます 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり LED 電源、出力、及び障害インジケータ パネル取り付け認定CE認証 UL認定 IP66等級
    仕様シリーズ = STB接点構成 = SPDTプッシュボタンの数 = 1押しボタンの作動 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウント供給電流 = 75mAIP保護等級 = IP66長さ = 69mm幅 = 74mm深さ = 51mm寸法 = 69 x 74 x 51mm
  • Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm Banner

    Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm

    Banner
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. QS30シリーズ拡散モードレーザーセンサ. Turck Banner社のQS30シリーズの拡散モードセンサは、使いやすい高性能レーザーセンサです。 センサの設定オプションにより要求の厳しい用途に最適です。 このレーザーセンサの小型ハウジングは大型で見やすいバーグラフ表示と高輝度LEDを備え、動作中の状態監視やプログラミングが容易です。. TEACHモードプログラミング 内蔵取り付け穴を使用した側面取り付けか前面取り付け 近距離も含め、センサ範囲全体を通じて極めて優れた光学特性を実現 可視レーザービームを使用した拡散センサ
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 800 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12 5 ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 150 mA応答時間 = 500 μs動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光電センサ 円柱型 検出範囲 100 mm → 10 m Banner

    Banner 光電センサ 円柱型 検出範囲 100 mm → 10 m

    Banner
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 逆反射型検出範囲 = 100 mm → 10 m出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = レーザー光IP保護等級 = IP67電流 Max = 15 mA応答時間 = <700 μ s動作温度 Max = +50℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mm Banner

    Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mm

    Banner
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. 取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。. ミニビームSM312シリーズセンサ. Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。. Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 収束検出範囲 = 16 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 25 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光電センサ 円柱型 検出範囲 450 mm Banner

    Banner 光電センサ 円柱型 検出範囲 450 mm

    Banner
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 450 mm出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 25 mA応答時間 = 600 μs動作温度 Min = -20℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光電センサ 円柱型 検出範囲 0→ 100 mm Banner

    Banner 光電センサ 円柱型 検出範囲 0→ 100 mm

    Banner
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0→ 100 mm出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP69K電流 Max = 150 mA応答時間 = 3 ms動作温度 Min = -40℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 15 m Banner

    Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 15 m

    Banner
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 15 m電気的接続 = 4ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 750 μsシリーズ = QS18℃ねじの呼び = M12 x 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81L Banner

    Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81L

    Banner
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Opto Touchスイッチ。Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属
    仕様実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = PC、メーカー型番 = OTBVR81L、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷)、動作温度範囲: -20 → +50 ℃、機械的寿命: 5000万回、周辺光に対する耐性: 120000ルクス、寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner プッシュボタン, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, OTBVR81 Banner

    Banner プッシュボタン, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, OTBVR81

    Banner
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様動作特性 = モーメンタリ、イルミネーション = あり、実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、定格電圧 = 30V ac/dc、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = 熱可塑、コンタクトDC定格電圧 = 30V接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 1 ボタン 両手操作安全スイッチ, 黒, 黄, STB シリーズ Banner

    Banner 1 ボタン 両手操作安全スイッチ, 黒, 黄, STB シリーズ

    Banner
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Banner Optical TouchBanner STB シリーズタッチボタンは、操作に物理的な圧力を必要とせず、繰り返しスイッチ操作に伴う手、手首、 ARM へのストレスを解消するように設計されています。機械式押ボタンと静電容量型タッチスイッチの代替となります。スイッチの「タッチエリア」に指が入っているときに、ボタンの赤外線検出ビームを遮断する光学式タッチボタンがあります。特長と利点NO / NC コンタクト構成 5 ピン M12 接続 ケーブル長: 2 m 連続的な内部セルフチェック動作 多彩な冗長マイクロコントローラベースの光電タッチボタン 過剰ゲインでは、重度の汚れをカットできます 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり LED 電源、出力、及び障害インジケータ パネル取り付け認定CE認証 UL適合 IP66等級
    仕様シリーズ = STBプッシュボタンの数 = 1押しボタンの作動 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウント供給電流 = 75mA長さ = 69mm幅 = 74mm深さ = 51mm寸法 = 69 x 74 x 51mm接点構成SPDT保護等級IP66
  • 光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mm Banner

    光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mm

    Banner
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応じて、リフレクタあり / なしで使用したり、自立型、長距離、ヘビーデューティ、コンパクトなタイプがあります。各用途の要件に適合するように、さまざまなハウジング及び取り付けオプションを用意しています。さまざまな作業を実行でき、一部の製品は過酷な環境でも使用できます。スペースの最小単位でインストールします 赤色レーザーモデルは、明るい高精度のレーザー光を照射するため、小さい部品を最適に検出できます スイッチング周波数が高く、最速のプロセスでも検出できます 電子押しボタン又はリモート入力を使用して簡単に操作でき、信頼性の高い正確な検出が可能です 赤色レーザー、赤色 LED、青色 LED の各バージョンは、困難な用途に対応します
    仕様●検出範囲:2 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●応答時間:500 μs●シリーズ:VS8●コード番号:191-5205アズワン品番65-7342-94
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mm Banner

    光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mm

    Banner
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:16 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+70℃●コード番号:860-1658アズワン品番65-7351-92
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 75 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 75 mm

    Banner
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤熱衝撃環境で最大限の信頼性を得られます 繰り返しクリーニングしても製品の刻印が恒久的に消えません 食品グレードのプラスチック素材で、あらゆる露出面に使用されています センサを簡単に清掃できる衛生的な形状 アライメントやセットアップが簡単な、強力で明るい赤色のエミッタビーム 視認性の高い出力、2 機能の電源 / 安定性インジケータです Advanced ASIC (特定用途向け集積回路)技術により、光学及び電気ノイズ源に対するセンサの耐性を実現 幅広い動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ( -40 → +158 ° F )
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:75 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLAB●コード番号:190-4216アズワン品番65-7343-45
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm

    Banner
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤熱衝撃環境で最大限の信頼性を得られます 繰り返しクリーニングしても製品の刻印が恒久的に消えません 食品グレードのプラスチック素材で、あらゆる露出面に使用されています センサを簡単に清掃できる衛生的な形状 アライメントやセットアップが簡単な、強力で明るい赤色のエミッタビーム 視認性の高い出力、2 機能の電源 / 安定性インジケータです Advanced ASIC (特定用途向け集積回路)技術により、光学及び電気ノイズ源に対するセンサの耐性を実現 幅広い動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ( -40 → +158 ° F )
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:16 mA●応答時間:1.5 ミリ秒、750 μ s●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLAB●コード番号:190-4226アズワン品番65-7347-95