9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,928 税込3,221
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,613 税込1,774
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

DLCLS は鉄鋼用エンドミルに比べバリ抑制、加工面性状、工具長寿命化に効果があります。DLCコートの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:銅、アルミ合金 材質SuperMG 刃数2枚 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,731 税込3,004
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
864 税込950
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:銅、アルミ合金 材質SuperMG 刃数2枚 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)35 シャンクテーパ角Bta(°)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,517 税込1,669
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂 材質SuperMG 刃数3枚 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,786 税込1,965
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 被削材アルミ合金、銅、樹脂 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,938 税込3,232
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ユニオンツールUTコート超硬深リブエンドミル
エコ商品
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
用途ロングネックスクエア 一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,901 税込2,091
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)