カテゴリ
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る

Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形
テンパール工業¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷定格電圧(V)100-200定格電流(A)100接続方式表面形極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG)
テンパール工業¥18,980税込¥20,8781面6日以内出荷深さ(mm)103縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量30A
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形
テンパール工業¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷付属品圧着端子/端子カバー 表面形型式ハンドルロック(キャップ式) :LC-153EB、相間バリア:PHS-2T質量(kg)0.75種類遮断器:経済タイプ外形寸法(mm)縦130×横75×高さ80(パネルカット部まで高さ60)定格電流(A)75接続方式表面形、標準接続:圧着端子方式(圧着端子付属)モーターモータ保護兼用適合モータ容量(kW)AC200V:18.5機能逆接続/漏電表示別売付属品相間バリア別売/ハンドルロック(キャップ式)別売/ハンドルロック(施錠式)受注品接続可能電線(mm2)最大:60動作時間最大:0.45秒(時延形)取付ピッチ(mm)111×25定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:6定格遮断容量(kA)AC100V:10/3、AC200V:10/3定格感度電流(mA)100/200/500端子ピッチ:25極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.15入数一梱:10フレーム(AF)100圧着端子最大:22-8定格使用電圧(V)Ue:100-200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2端子カバー表面形 型式:TMC-153EC端子ねじサイズM8引外し方式過電流:熱動電磁
スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG)
テンパール工業¥19,980税込¥21,9781面6日以内出荷深さ(mm)103横(mm)313容量(A)【主幹ブレーカ】30分岐回路数6予備回路数2
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)
テンパール工業¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様扉なし深さ(mm)83機能スタンダード縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量60A
スタンダード住宅分電盤(扉無)VA型L付(VALG)
テンパール工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1面当日出荷から6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能スタンダード、安全ブレーカ分岐縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A