カテゴリ
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: テンパール工業のすべての商品

太陽光発電システム 漏電遮断器
テンパール工業¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から6日以内出荷太陽光発電システム用定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E接続方式表面形逆接続可能JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6端子M5端子形状M5
カセットスイッチユニット協約形KC用
テンパール工業¥999~税込¥1,099~1台6日以内出荷協約形KC用の内部付属装置です。装着は取扱説明書にしたがって行ってください。仕様リード線引き出し適合機種M-33KC、B-33KC、M-53KC、B-53KC、B-63KC、B-103KC、GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC、GB-103KC
安全ブレーカ用埋込取付枠UBC15
テンパール工業¥899税込¥9891個(10個)6日以内出荷安全ブレーカを深形のタンブラに組込みできます。 枠のみです。 プレートは市販品をご使用ください。適合安全ブレーカ/B-1EA・2EA、B-1HEA・2HEA
配線用遮断器:ボックスブレーカ
テンパール工業¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷から13日以内出荷ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)極数3P定格使用電圧(AC V)415引きはずし方式熱動電磁素子数3E
計測器他 ES-BX 感震センサー 別置きタイプ
テンパール工業¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。種類振動センサ付属品本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.22タイプ(別置き用)外形寸法(mm)137×100×45定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤外用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
計測器他 ES-PT 感震センサー パールテクト専用
テンパール工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。種類振動センサ付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.10タイプパールテクト専用外形寸法(mm)90×34×46.5(突起部含む)定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤内用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
漏電遮断器・漏電火災警報機用テスター
テンパール工業¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷小型・軽量です(従来重量比約75%)。 漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。 操作性の良いタッチパネルを採用。 スタートボタンを押すだけで自動試験します。 直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。 定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。 高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)質量(kg)1.8(電池・付属品を含む)周波数(Hz)50/60電源単3乾電池(6本)定格電圧(V)100、200、240、415(±10%)試験電圧AC80V~AC456V保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと)機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
漏電火災警報器用 変流器
テンパール工業¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷から6日以内出荷漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
パールテクトブレーカ 単3分岐回路用
テンパール工業¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付 フラットハンドル用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100-AC100/AC200定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5極数・素子数2P2Eアズワン品番65-0286-43フレーム(AF)30
感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-ES2)
テンパール工業¥43,980~税込¥48,378~1面5日以内出荷から7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F)
テンパール工業¥19,980~税込¥21,978~1面5日以内出荷から13日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)116仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-D)
テンパール工業¥33,980~税込¥37,378~1面6日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、大型付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷種別補助スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷極数2Pフレーム50AF仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ
テンパール工業¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷から12日以内出荷種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
電気温水器用配線用遮断器
テンパール工業¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷極数2Pフレーム50AF仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
漏電遮断器 裏面形
テンパール工業¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から30日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいていますタイプ経済タイプ接続方式裏面形
漏電遮断器 時延形
テンパール工業¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷から30日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいていますタイプ経済タイプ
漏電遮断器
テンパール工業¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています仕様漏電遮断器 3P3E 60A 100MAタイプ経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器
テンパール工業¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています仕様配線用遮断器 2P2E 100Aタイプ経済タイプ接続方式表面形
電灯分電盤
テンパール工業¥159,800~税込¥175,780~1面3日以内出荷から5日以内出荷電灯回路に最適 。器種を数多く取り揃えております材質鋼板製 屋内用名称電灯分電盤分岐ブレーカ種類パールテクト
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 中感度形 【受注生産品】
テンパール工業¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷型式GB-62KC質量(kg)0.32種類漏電遮断器定格電流(A)60接続方式表面形名称Kシリーズ接続可能電線(mm2)最大22定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格感度電流(mA)100漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能)極数・素子数2P2Eフレーム(AF)60定格使用電圧(AC V)100~200動作時間(s)最大0.1
Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥579,800~税込¥637,780~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可端子バースタッド方式極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2