特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
421件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  逆接用 テンパール工業

    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用

    テンパール工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
  • 表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器) テンパール工業

    表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)

    テンパール工業
    1,198税込1,318
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  正接用 テンパール工業

    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用

    テンパール工業(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • 配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業

    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

    テンパール工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    経済タイプ
    JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付

    テンパール工業
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2)

    テンパール工業
    39,980税込43,978
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ

    テンパール工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • EF-5 テンパール工業

    EF-5

    テンパール工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)A137×B100×D38.5質量(kg)0.2材質(本体)プラスチックタイプ警報器・検知器種類露出形使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100-AC200消費電力(VA)常時約1.0、動作時約2.5復帰方式手動復帰/自動復帰(切替)動作時間(s)1.0
  • Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 配線用遮断器

    テンパール工業
    3,298税込3,628
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    経済シリーズ
    JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安全ブレーカ
    寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
  • 配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業

    配線用遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    手元開閉器用 配線用遮断器
    質量(kg)0.6極数3P接続方式表面形接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能)フレーム(AF)30素子数3E定格使用電圧(AC V)200
  • 漏電リレー テンパール工業

    漏電リレー

    テンパール工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。 パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。 メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。 カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。 裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。 漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。 インバータ対応商品です。
    接点(内蔵)1c/1a
  • 分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ テンパール工業

    分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ

    テンパール工業
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    パールテクト漏電遮断器
    寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2)

    テンパール工業
    44,980税込49,478
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1面
    5日以内出荷から12日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)68寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
  • 漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業

    漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)

    テンパール工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
    仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
  • 横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け テンパール工業

    横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け

    テンパール工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
  • 太陽光発電システム漏電遮断器 テンパール工業

    太陽光発電システム漏電遮断器

    テンパール工業
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    逆潮流対応型 (3P3E) です 。発電システム用としてご使用できます
    タイプ太陽光発電システム接続方式表面形
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット テンパール工業

    表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット

    テンパール工業
    999税込1,099
    1セット(20枚)ほか
    3日以内出荷
    種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類表面形端子カバー[配線用遮断器][漏電遮断器]
  • Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 配線用遮断器

    テンパール工業
    4,998税込5,498
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    経済シリーズ
    寸法H(mm)105フレーム30AF寸法D(mm)67.5寸法W(mm)70JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続端子M5
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安全ブレーカ
    寸法H(mm)70フレーム50AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
  • 住宅盤パールテクト分岐スペースブロック ブラインド(予備スペース用かくし蓋) テンパール工業

    住宅盤パールテクト分岐スペースブロック ブラインド(予備スペース用かくし蓋)

    テンパール工業
    2,998税込3,298
    1枚(10枚)
    6日以内出荷
    住宅用分電盤パールテクト用の分岐隠し用です。
  • タッチパネル保護シート テンパール工業

    タッチパネル保護シート

    テンパール工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種LT-1B寸法(縦×横×厚さ)(mm)37×90×1~2程度
  • 付属機器取付スペースボックス テンパール工業

    付属機器取付スペースボックス

    テンパール工業
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    種別機器取付スペースボックス形状露出・半埋込形縦(mm)320
  • 漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業

    漏電遮断器:欠相保護付

    テンパール工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
  • 機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-F1) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-F1)

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能一次送り回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30
  • 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ

    テンパール工業
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • アーステスタ テンパール工業

    アーステスタ

    テンパール工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。) 簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。 電源コンセントのアース側極を自動的に判別。 小型・軽量で持ち運び便利。 デジタル表示で読みやすい。 広範な測定範囲(0~999Ω) 同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
    付属品測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
  • 漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業

    漏電遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    8,198税込9,018
    1台
    30日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
  • ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)LC-51、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-7種類漏電遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2個接続可能電線(mm2)最大8漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)25
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
  • 屋外電力用仮設ボックス テンパール工業

    屋外電力用仮設ボックス

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
    付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか(ボックス)オレンジ材質(ボックス)プラスチック製
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
  • 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付 漏電遮断器

    テンパール工業
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    太陽光発電システム用