こんなお得な商品も!
漏電ブレーカー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。
質量(kg)0.11
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
フレーム15AF
定格電流(A)15
接続方式差込接続方式(標準)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)
定格感度電流(mA)15
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
使用条件屋内用
仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ簡易防雨タイプ
極数2P
定格電圧(V)AC100
動作時間0.1秒以内(高速形)
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)
質量(g)0.17
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
保護機能地絡・過負荷・短絡保護
動作時間0.1秒以内(高速形)
極数・素子数2P2E(OC付)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
電気機器のトラブルを末端でガード
電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します!
オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。
プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)10
仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます)
長さ(mm)(電線)約300
極数2P
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)縦80×43×高さ43
定格電圧(V)AC100
保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護
動作時間0.1秒以内(高速形)
基準周囲温度(℃)40
定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。
適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2
わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード
コンセントにワンタッチで取付。工事不要
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A
質量(g)0.17
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
保護機能地絡保護専用
動作時間0.1秒以内(高速形)
定格感度電流(mA)15
極数・素子数2P0E(OCなし)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
定格電流(A)30
寸法A(mm)70
寸法C(mm)40
寸法B(mm)32
寸法D(mm)57
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
質量(kg)0.12
JIS規格JIS C 8221 Ann2
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格電圧(V)AC100-AC200
極数・素子数2P0E
接続方式表面形
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115)
寸法B(mm)70
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
種別漏電遮断器
定格電圧(V)AC100/AC200
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)67.5
寸法C(mm)49
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動電磁
接続方式表面形
動作時間(最大)0.1秒
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.18
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
定格電流(A)30
寸法B(mm)68
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8221 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
逆接続可能
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
定格電流(A)30
寸法A(mm)80
寸法C(mm)40
寸法B(mm)90
寸法D(mm)57
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
質量(kg)0.21
JIS規格JIS C 8221 Ann2
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格電圧(V)AC100-AC200
極数・素子数3P0E
接続方式表面形
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット!
過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。
取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。
端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。
質量(kg)0.07
使用温度範囲(℃)-10~40
寸法H(mm)45
定格電圧(V)AC100-AC125
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
動作時間0.1秒以内(高速形)
基準周囲温度(℃)40
定格感度電流(mA)15
遮断電流(A)1000
極数・素子数2P2E
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続不可
定格電圧(V)AC100/AC200
極数・素子数3P2E
質量(kg)0.21
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
定格電圧(V)AC100/AC200
寸法A(mm)80
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)90
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動
逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)30
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.21
定格電圧(V)AC100/AC200
寸法A(mm)80
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)90
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
過電流引きはずし方式熱動
逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)30
種別漏電遮断器
定格電圧(V)AC100/200
接続方式表面形
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
漏電表示方式有
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
極数・素子数3P・2E
動作時間(s)(最大)0.1
仕様リミッタースペースなし
材質(本体)プラスチック製
種類ホーム分電盤
分岐回路(2P1E)3
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える!
工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適!
軽いので持ち運びにも便利!
防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製
色(ボックス)オレンジ
付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
Ior漏電警報付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続不可
関連キーワード