種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
極数2P
定格使用電圧AC100・100/200・200V
フレーム50AF
質量(kg)0.09
タイプ-
寸法A(mm)70
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)38
JIS規格JIS C 8211 Ann2
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可能
素子数2E
手元開閉器用 配線用遮断器
極数3P
定格使用電圧(AC V)200
フレーム(AF)30
質量(kg)0.6
接続方式表面形
接続可能電線(mm2)22
定格遮断容量(kA)5
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可能
端子線押え方式(圧着端子使用可能)
素子数3E
種別配線用遮断器
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)5/2
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
素子数2E
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P
定格使用電圧(AC V)415
引きはずし方式熱動電磁
素子数3E
極数2P
フレーム50AF
仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
素子数2E
種別補助スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
種別警報スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
種別警報スイッチ付
寸法D(mm)79
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
素子数2E
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別安全ブレーカ
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
種別パールテクトブレーカ
寸法A(mm)88.5
寸法D(mm)56
寸法C(mm)46.5
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)
タイプ住宅用
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
関連キーワード