仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能横一列タイプ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
縦(mm)320
深さ(mm)118
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)250
深さ(mm)75
仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無
形状露出専用形
種類ホーム分電盤
機能横一列タイプ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
仕様主幹なし端子台付
種別増設用分電盤
形状露出専用形
材質(本体)プラスチック
タイプスタンダード住宅用分電盤
深さ(mm)60
縦(mm)150
塗装色マンセル8GY9.7/0.2
盤定格(A)30
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
縦(mm)320
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
予備回路数2
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)320
仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
関連キーワード