7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg)0.11 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 フレーム15AF 定格電流(A)15 接続方式差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA)15 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E 使用条件屋内用 仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ簡易防雨タイプ 極数2P 定格電圧(V)AC100 動作時間0.1秒以内(高速形)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)10 仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 長さ(mm)(電線)約300 極数2P 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦80×43×高さ43 定格電圧(V)AC100 保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。
適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2
1個
51 税込56
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g)0.17 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 保護機能地絡・過負荷・短絡保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 極数・素子数2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

端子カバー付き。
種別漏電遮断器 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.13 タイプ小型・OC付 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)