カテゴリ
- 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- モノタロウ(2)
- TMC(79)
- タカチ電機工業(4)
- 東洋技研(1)
- KITO(キトー)(1,359)
- N-TONER(393)
- エネックス(227)
- エクシア(114)
- 三菱ふそう(80)
- TRUSCO(64)
- Merck(メルクミリポア)(43)
- VISHAY(42)
- ホンダ(40)
- SMC(39)
- Phenomenex(28)
- ノーブランド(26)
- MICROCHIP(25)
- STMicro(22)
- フエニックス・コンタクト(21)
- ブランドをもっと見る
「tmc」の検索結果

403EA用端子カバー
テンパール工業¥1,198税込¥1,3181組(2個)当日出荷適合機種B-402EA/403EA、BU-403・1EA、GB-403EA、GBU-403・1EA、GBU-403EA遮断器の極数2P・3P兼用
表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット
テンパール工業¥999~税込¥1,099~1セット(20枚)ほか3日以内出荷種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類表面形端子カバー[配線用遮断器][漏電遮断器]
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)LC-51、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-7種類漏電遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2個接続可能電線(mm2)最大8漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)25
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器
テンパール工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-51)、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】別売(TMC-7)種類配線用遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2コ接続可能電線(mm2)最大8付属装置(AL)警報スイッチ過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)25
単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付
テンパール工業¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷仕様過電圧検出リード線付備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器
テンパール工業¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式B-103KC質量(kg)0.53備考モータ保護兼用種類配線用遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)付属装置(AX)補助スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続可能端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P3E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)75
単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 分電盤協約形サイズ
テンパール工業¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から29日以内出荷仕様過電圧検出リード線付 分電盤協約形サイズ適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式BU-103・1KC質量(kg)0.58備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC100V/200V】5/2、【JIS C 8211 Ann2(Icn) AC100/200V】5付属装置(AL)警報スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続不可端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P2E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100/200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2外形寸法横(mm)75
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器
テンパール工業¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定適合【取付可能付属装置 バリア(BA)】(電源側付属)PHS-5D、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-5D型式GBL-603EC(時延形)質量(kg)10.6備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)同梱部品取付用ねじ(M6×45)×4本、端子カバー 相間バリア×2枚、配線用ボルト(M12×40)×12本定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整トリップボタン有逆接続不可端子バー端子方式 M12極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.1/0.2/0.5外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18動作時間(s)最大0.45/0.9/1.8外形寸法横(mm)210
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形
テンパール工業¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷付属品圧着端子/端子カバー 表面形型式ハンドルロック(キャップ式) :LC-153EB、相間バリア:PHS-2T質量(kg)0.75種類遮断器:経済タイプ外形寸法(mm)縦130×横75×高さ80(パネルカット部まで高さ60)定格電流(A)75接続方式表面形、標準接続:圧着端子方式(圧着端子付属)モーターモータ保護兼用適合モータ容量(kW)AC200V:18.5機能逆接続/漏電表示別売付属品相間バリア別売/ハンドルロック(キャップ式)別売/ハンドルロック(施錠式)受注品接続可能電線(mm2)最大:60動作時間最大:0.45秒(時延形)取付ピッチ(mm)111×25定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:6定格遮断容量(kA)AC100V:10/3、AC200V:10/3定格感度電流(mA)100/200/500端子ピッチ:25極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.15入数一梱:10フレーム(AF)100圧着端子最大:22-8定格使用電圧(V)Ue:100-200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2端子カバー表面形 型式:TMC-153EC端子ねじサイズM8引外し方式過電流:熱動電磁
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥99,980税込¥109,9781個30日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個30日以内出荷備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】
テンパール工業¥69,980~税込¥76,978~1個30日以内出荷漏電監視ができる配線用遮断器。漏電監視機能で連続給電に対応!。連続給電が必要なOA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!。漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。漏電警報動作確認用の試験ボタンを装備。感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。種類配線用遮断器接点構成【漏電警報接点仕様】2a定格絶縁電圧(V)500(Ui)名称漏電警報付漏電表示方式【本体】LEDトリップボタン有極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥229,800税込¥252,7801個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC125V】40/20、【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC250V】40/20過電流引きはずし方式熱動可調整電磁トリップボタン有フレーム(AF)600定格使用電圧(DC V)250適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】50/25定格遮断容量(kA)(415VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】36/18
Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥229,800~税込¥252,780~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥1,298,000税込¥1,427,8001個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~415~500適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)RC-KA、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-62KC)型式GB-52KC質量(kg)0.32種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付用ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、封印板×2枚接続可能電線(mm2)最大22定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格感度電流(mA)100漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5極数・素子数2P2E適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5、【呼び断面積8mm2 許容電流(600V IV電線)61A 電線抱合範囲6.64~10.52mm2】8-5、【呼び断面積14mm2 許容電流(600V IV電線)88A 電線抱合範囲10.52~16.78mm2】14-5外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、112(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)50
Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥1,298,000税込¥1,427,8001個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2