「lemo 00」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●コネクタ1ジェンダー:オス●コネクタ1方向:ライトアングル●コネクタ2ジェンダー:オス●コネクタ2方向:ライトアングル●シールド/非シールド:シールドなし●終端処理:終端処理済み●配線構成:ストレート スルー
長さ(mm)2m
色外被:青
材質(シース)外側:PVC
シールドU/UTP
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性PowerCatシステム カテゴリ5eパッチリード. さまざまな色及び長さのPowerCatシステム「カテゴリ5E」4ペアパッチコードを用意 高速伝送システムに最適 特にMolex Premise Networkケーブルとの使用に最適. カテゴリ5の要件を大幅に上回るように設計された高性能構造配線コンポーネントで、次の用途での使用に適しています。. 100Base - T4 ギガビットイーサネット(1000Base - T) 155 Mbps ATM 622 Mbps ATM 4ペアシステムのPowerC
LANカテゴリCat5e
コネクタ1RJ45
1個
¥810
税込¥891
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Euromod(TM)アダプタカラー. Euromod(TM)ソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なアダプタカラーです。 スナップイン取り付け式でシングルソケットタイプとダブルソケットタイプがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
EN50575:2014:A:2016クラス: Eca準拠の耐火性能 EN50173第2版、ISO / IEC11801第2版、EIA / TIA568-C.2準拠RoHS対応(2022年10月現在)(2022年10月現在)。PowerCatシステムのカテゴリ 5eトランク。Molex Cat5E 4対U/UTPケーブルは、100 mを超える伝送システムで100 MHz最大1 Gb/sの速度に対応できるように設計されています。このケーブルは、クロストーク測
仕様●入数:1箱(304m入り)●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:PVC●外被色:黄●導体ストランドタイプ:ソリッド
アズワン品番65-7385-30
1箱
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様Euromodフェースプレート. Euromodソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なフェースプレートです。 シングルギャングフェースプレートには、2つのデータソケットを取り付け可能で、ダブルギャングフェースプレートには、4つのソケットを取り付け可能です。 フェースプレートは、標準のBS1363パットレスに取り付けるように設計されています。 各プレートに固定ねじが付属しています。
色白
幅(mm)50
タイプ(アウトレット)UK Style
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:トレイ●ポート数:12●長さ:143mm●幅:95mm●フュージョンスプライストレイ. 12ポジションのスプライストレイで、ファイバパッチパネルにぴったりと収まり、取り込むファイバを管理することができます。 トレイの四隅には、取り込むケーブルを保持するためのケーブルグリップがあります。 フュージョンスプライススリーブを保持する6極スナップインスリーブホルダが2つあります。ファイバを保護し、容易に保守できるように、トレイ内でファイバはループ状で保持されます。 組立説明書が付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付き
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥700
税込¥770
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●色:白●シリーズ:PowerCat
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,960
税込¥2,156
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:黄
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ:ソケット●LANカテゴリ:Cat5e●インタフェースタイプ:RJ45●向き:ストレート●シールドタイプ:UTP●色:白●長さ:38.5mm●幅:25mm●シリーズ:PowerCat MOD-SNAP●MOD-SNAP(TM)モジュールCat5e ボイス. MOD-SNAP(TM)製品は、ウォールプレートに簡単にはめ込むことができるモジュールアクセサリです。 すべてのモジュールはシャッター付きで、パンチダウンKATT IDC終端には最大で2本の24-26 awgソリッドワイヤ又は標準ワイヤを使用できます。 IDC終端に使用するパンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。各モジュールには、ラベルを取り付けることが可能で、業界標準の6 mmラベルテープを使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥720
税込¥792
5日以内出荷
仕様極数:4●Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,170
税込¥8,987
7日以内出荷
仕様極数:1Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,700
税込¥7,370
7日以内出荷
関連キーワード