- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TASCO(タスコ)
- 24ページ目
24ページ目: TASCO(タスコ)のすべての商品
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、。鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様焦点固定:30cm~無限大
温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400
角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1
対応OSiOS/Android兼用
精度(℃)±3または±5%
解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)
温度分解能(℃)0.07
モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSX
フレームレート8.7Hz
動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45
モデルFLIR ONE Edge Pro
稼働時間(分)バッテリー:90
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵
寸法(mm)387×167×268
質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8
電源(V)単相200
消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz)
揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz)
信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
※マグネット式のためアルミ製フレアツール。(TA550A、TA550AH等)にはご使用いただけません。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
形状ソケット
入数(個)5
1本
¥759
税込¥835
翌々日出荷
チェーン付で紛失を防ぎます。
サイズ1/4″(フレア)
入数2ヶ
1台
¥829
税込¥912
翌々日出荷
5/16″フレア(45°、ムシ押し付)×1/4″フレア(ストレート)。※冷媒の混用をしないでください。
長さ(cm)20
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
TA122CS-5専用オプション品。アイテムに合わせたスマートな収納が可能に
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
CT内径Φ74mmの大口径。
最小分解能0.01mAの高精度測定/高域周波数をカットするフィルタスイッチ付。
最大値を保持するMAXホールド機能/読み取りやすい大画面表示。
仕様●測定範囲:AC20mA、200mA、2A、20A、200A、1000A、オートレンジ●分解能:0.01mA(20mAレンジ)●確度:±2%rdg±5dgt●クランプ径:最大/Φ74mm●使用回路電圧:AC600V以下低圧回路(絶縁電線)●使用温湿度範囲:0℃~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●使用電池:単4アルカリ電池×3●寸法:W138×H237×D46mm●質量:約650g●付属品:電池、キャリングケース、取扱説明書
アズワン品番67-3075-78
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
仕様●用途:内周 ・表裏両面角・鋭角 ・片刃右回り●適合機種:TA520AB,TA520AC,TA520AG●入数:10
アズワン品番65-9076-32
1袋(10本)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
耐水、耐熱、耐候性に優れたシリコンシーラント。硬化後ゴム状弾性体になります。浴室、ガラス目地洗面台の防水シールに。
仕様●容量:330mL●色:クリア
アズワン品番65-5704-55
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様●TA150SC用オプション
アズワン品番65-5711-29
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径…6.35~15.88用(フルセット)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/2”
接続口径3/8×1/2
ホース長さ(m)1.8
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
作業スペース合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています。最大使用質量…120kg。天場の高さ…0.86~1.25m。天板寸法…236×1633~2653mm。質量…16.9kg
最大使用荷重(kg)120
天板寸法(mm)236×1633~2653
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
浴室内やエアコン内部等カビの生えやすい場所に。優れた耐久性で効果が6ヶ月以上持続。バスクリーナーで洗っても取れにくい。約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用。カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。
内容量(kg)2
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。使用電源…単4乾電池×3本(テスト電池付属)。点灯方式…日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)。点灯パターン…ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF。サイズ/質量…37×37×140mm/約180g(電池含)。波長…385nm
直径×長さL(Φmm×mm)37×140
使用電池単4乾電池×3本(テスト電池付属)
電球の種類LED
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
工具袋に矯正工具(TA504SC-24、 TA504SC-35)と標線ゲージ(TA240FG-25)がセットされております。
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
冷凍機油量…~7.5L 封入冷媒量(目安)…~11.0kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
1個(15mL×6本)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
冷凍機油量…~3.0L 封入冷媒量(目安)…~4.5kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)150Φ
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。径(mm)200Φ。不燃性
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
小型・軽量・圧力調整済。操作性も高いロングセラーモデル。火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。ホース接続…カプラ式。サイズ…850×400×280mm。質量…27kg。サンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)。アセチレンボンベ…容量3.6L。酸素・アセチレン用ホース…各5m。溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2。付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa。接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア。交換用パッキン:TA136P-1
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア
長さ(m)30
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/4”
接続口径3/8”×1/4”
長さ(cm)180
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径6.35、12.7用
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷