カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(53)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(60)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(29)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(37)
- 切削工具・研磨材(42)
- 測定・測量用品(157)
- 作業工具/電動・空圧工具(427)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(153)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(109)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(18)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,415)
- 自動車用品(29)
- トラック用品(3)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(11)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
29ページ目: イチネンTASCOのすべての商品
特価

バルブコア(ムシ)入れ用アジャスタブルトルクドライバー
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷バルブコア(ムシ)を入れるときに使用してください。 バルブコアを取り付ける際のトルク値は32.8~33.3cN・mです。
R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付)
イチネンTASCO¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8真空計(MPa)-0.1~0危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)
カーエアコン用ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。適合R134a用セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。仕様冷暖兼用接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)ケースTA122CS-2
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)
熱交換機能付オイルセパレータ
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。) さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。 回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。仕様(内容積)1400cc型式フック型寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
冷媒ガス再生専用回収ボンベ
イチネンTASCO¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥27,980~税込¥30,778~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付接続口径(inch)5/16フレア
R410A/R32ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ケースTA122CS-2
R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合低圧側冷暖兼用外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合低圧側冷暖兼用取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。用途R410A、R32用接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5取付ねじ(ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80
一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。付属品銘板シール仕様フロートセンサー無し規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
R410A/R32用スイベルフレアコネクター
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781セット(3個)当日出荷バルブコア用の内ネジが切ってあります。 R410A/R32用仕様5/16"フレア、5/16"フレア(ムシ付)、5/16"フレアナット(ムシ押し付)対応冷媒種別R410A/R32
たてT型アダプタ(1/4”フレアメス)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メタルタッチで圧力もれがありません。種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、1/4フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R22
プロセスチューブフィッテング
イチネンTASCO¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷底に当たるまで銅管を差し込み、スパナ2丁で締めるだけで真空、冷媒充填作業ができます。仕様特殊Oリング締付型
結露防止フレアナット1/4”
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181セット(5個)当日出荷主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。仕様穴は3ヶ所適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm)
フレアティコネクター 3/8”
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781セット(3個)当日出荷新冷媒2種対応ナット仕様3/8"フレアナット×2、3/8"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)適合サイズ(銅管)3/8"(9.53)
R410A/R32 T型フレアアダプタ
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バルブコア用の内ネジが切ってあります。仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、5/16フレア(ムシ押し付)
逆止弁 3/8×3/8
イチネンTASCO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
逆止弁 1/4×1/4
イチネンTASCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷寸法(mm)6.35全長(mm)84最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/4フレア
サービスポート付ボールバルブ3/8”ロー付け×3/8”フレア
イチネンTASCO¥8,298税込¥9,1281個当日出荷仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
サービスポート付ボールバルブ1/4”ロー付け×1/4”フレア
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)1/4"ロウ付、(出口側)1/4"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×130
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。長さ(mm)130寸法(inch)1/4耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
銅ストレーナー3/8”
イチネンTASCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。仕様フレアタイプ寸法(mm)9.53最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)3/8フレア