- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TASCO(タスコ)
- 28ページ目
28ページ目: TASCO(タスコ)のすべての商品
仕様両手で押さえながら切る事により、硬いものでも切れやすいです。 つまみによって刃のテンションが調整できます。 替刃はTA654Y-18~32よりお選びください。 刃長…250mm 質量…620g
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
材質(グリップ)成型樹脂
軸径(Φmm)6
全長(mm)82
質量(g)40
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)構造用鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
仕様簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。 視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。・校正周期:1年毎(推奨/通常使用)10~200Nm入力差込角(凹)25.4mm角1目盛0.1Nm
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
仕様スティール製400×230×100
寸法(mm)400×230×100
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
1セット
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様UVA/UVBの測定可能 軽量小型ハンディタイプ セパレートタイプセンサ290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
仕様作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型の手提げタイプ収納袋です。 中にTA873TC-1が2つ並べて入ります。 サイズ…W340×D270×H270mm 本体質量…約340g 最大収納重質量…約10kg
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様使用用途…ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ 締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。 ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ) クランプ(50個入り)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様高濃度ジメチルシリコーンと保湿剤によりタイヤに潤いと濃い光沢を与えます! 紫外線吸収剤を配合し、紫外線・オゾンによる劣化を防止! 拭きあげたあとのベタつきが少なく、サラッとして深い黒艶に仕上がります!1l
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様中性タイプで排水時の中和処理が省けより速く洗浄作業完了。 空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去に。 強い剥離力を持っていますから泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質や軟質スケールの多い冷却水系の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し、15~30分間循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様亜鉛末の電気化学的防触効果と被覆防触効果の両作用により、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。 そのままトップコートとして美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。 容量…420mL
1個(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長さ(m)5.5
仕様455mmピッチ表示付 落下防止用ベルトホルダー付 目盛仕様…メートル目盛 弾性樹脂で本体をガード 強力磁石付爪仕様 5.5m幅25mm
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
仕様電線仕様…VSRF2.0mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…2.56kg 屋内用 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付10m
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT 2.0mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…7.0kg 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様日本製にて安価を実現。 視認性の良いグリーンレーザーポインター。 赤色レーザーに比べビームの到達距離も長くなります。 本体サイズ…Φ14.5×118.5mm 質量…53g(電池含) 可視光緑色半導体レーザー レーザー出力…1mW未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径…5m先:7~10mm 到達距離…約150~200m 電源…アルカリ単5電池×2本 電池寿命…連続使用で2時間 材質…アルミニウム JQA(日本品質保証機構)検査合格品 適合性検査証明番号:JQC10260
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質(グリップ)PP/PVC
軸径(Φmm)5
全長(mm)72
質量(g)48
軸径(inch)13/64
グリップ径(Φmm)37
材質(軸)工具用特殊鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様セットに洗浄剤、中和剤は含まれておりません。P262、263よりお選びください。
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様軽量(265g)、ワイドタイプ、コンパクトで狭い箇所での作業に最適。 付属のアタッチメント取付によりナットを保持。 アタッチメント装着時口開き寸法…12~64mm16~68
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷