13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン) 種別本体のみ 排気速度(L/min)40
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニールド式パッキン採用により高圧ガスも簡単に止めることができます。 高圧耐用設計フロントバルブボディ。 高圧耐用サイトグラス付。
用途R410A/R32用 対応冷媒種別R410A/R32 接続ポート径5/16フレア(エアパージ口付)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン) 仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)113 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)118 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)9.52
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)125 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32 寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230 接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2) 二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス 種別240
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷