カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • デジタル温度計(5)
  • 空調・電設資材(11)
    • 空調配管用温度計(10)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(7)
  • シンワ測定(14)
  • カスタム(20)
  • 佐藤計量器製作所(92)
  • タニタ(5)
  • エスコ(101)
  • アズワン(60)
  • イチネンTASCO
  • 熱研(60)
  • ドリテック(5)
  • A&D(12)
  • ブランドをもっと見る
  • -200~800(1)
  • -200~1370(1)
  • 付き(3)

「デジタル温度計」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
46,980税込51,678
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。<br />ゲージ取付ネジ…1/8″NPT<br />ホース接続ポート…5/16″フレア<br />連成計…ー0.1~5.0MPa(TA141DH)<br />チャージホース…92cm(青)(TA132AA-2)92cm(黄)(TA132AA-3)
ハンディタイプ温度計 イチネンTASCOハンディタイプ温度計イチネンTASCO
74,980税込82,478
1セット
翌々日出荷
見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。<br />低消費電流化で連続使用時間最大900時間<br />バックライト付液晶表示<br />オートパワーオフ<br />E熱電対センサー用<br />ホールド機能<br />測定中の最高値と最低値をサブ表示します。<br />測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替<br />測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解<br /> 0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解<br />動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)<br />使用時間…約900時間<br />電源…アルカリ単3乾電池×4本<br />サンプリング時間…約200ms<br />サイズ…約W82×D36×H166mm<br />質量…約350g(乾電池含む)<br />防水性能…IPX5相当<br />付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本
測定範囲(℃)-200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替
デジタル温度計 中国語版校正証明書付 イチネンTASCOデジタル温度計 中国語版校正証明書付イチネンTASCO
39,980税込43,978
1台
14日以内出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。<br />日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
仕様表示許容差:-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)●ゼロ接点補償係数:±0.5℃(23±10℃にて)●分解能切り替え:0.1℃/1℃分解能自動切り替え●サンプリング速度:3回/1秒●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:42×187×24mm●重量:128g●※センサープローブは付属していません。●校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他のポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。※センサー無し本体のみ校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6880-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 英語版校正証明書付 イチネンTASCOデジタル温度計 英語版校正証明書付イチネンTASCO
39,980税込43,978
1台
14日以内出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。<br />日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
仕様表示許容差:-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)●ゼロ接点補償係数:±0.5℃(23±10℃にて)●分解能切り替え:0.1℃/1℃分解能自動切り替え●サンプリング速度:3回/1秒●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:42×187×24mm●重量:128g●※センサープローブは付属していません。●校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他のポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。※センサー無し本体のみ校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6880-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 校正証明書付 イチネンTASCOデジタル温度計 校正証明書付イチネンTASCO
37,980税込41,778
1台
14日以内出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)分解能(切替)0.1℃/1℃分解能自動切り替え許容差-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01-20サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)校正証明書一般校正
2chデジタル温度計 イチネンTASCO2chデジタル温度計イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。 2ch温度表示は同一画面上に表示。 センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。 オートパワーオフ機能付。 測定値の最大、最小、ホールド機能付。
セット内容温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)164×54×34質量(g)約200(電池含まず)電源006P 9V アルカリ乾電池×1個測定精度±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時)表示分解能0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時)入力K熱電対 2ch温度測定範囲(℃)-200~+1370機能最大値/最小値表示、ホールド機能使用環境0~40℃、10~80%RHサンプリング周期2回/秒保存環境0~40℃、10~80%RH端子ミニオメガプラグ式K熱電対
デジタル温度計用ケース イチネンTASCOデジタル温度計用ケースイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様仕切り付き寸法(mm)320×90×33
デジタル温度計 高温表面・内部 イチネンTASCOデジタル温度計 高温表面・内部イチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷
TA410AFの高温用表面センサー仕様のセットです。
測定温度範囲(℃)(高温用表面センサー)-65~+500、(内部センサー)-100~+500
デジタル温度計 表面内部センサーセット イチネンTASCOデジタル温度計 表面内部センサーセットイチネンTASCO
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
デジタル温度計 内部温度センサーセット イチネンTASCOデジタル温度計 内部温度センサーセットイチネンTASCO
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
内部温度測定用がセットされています。
測定温度範囲(℃)(内部センサー)-100~+500
デジタル温度計デラックスセット イチネンTASCOデジタル温度計デラックスセットイチネンTASCO
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
空調設備業者様必須のセットです。
セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
デジタル温度計高温用セット イチネンTASCOデジタル温度計高温用セットイチネンTASCO
42,980税込47,278
1セット
当日出荷
TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書測定温度範囲(℃)-65~500
デジタル温度計 イチネンTASCOデジタル温度計イチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品収納ケース寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)-99.9~+1200分解能0.1℃/1℃分解能自動切替分解能(℃)0.1/1※(自動切替)許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
表面センサー付デジタル温度計セット イチネンTASCO表面センサー付デジタル温度計セットイチネンTASCO(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
デジタル温度計セット イチネンTASCOデジタル温度計セットイチネンTASCO
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
4ch デジタル温度計 イチネンTASCO4ch デジタル温度計イチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
同時に4点の温度計測ができ、かつ一画面に表示もできるので、同時温度比較計測をするのにとても便利です。
測定範囲(℃)-200~+1370(K TYPE)セット内容デジタル温度計本体、K熱電対素線プローブ×2本、専用解析ソフト、USBシリアルケーブル、乾電池、ケース寸法(mm)196×65×36質量(g)285(電池含まず)電源006P、9V、アルカリ乾電池×1本表示分解能0.1℃入力K熱電対4ch精度(℃)±(測定値の0.1%+0.7℃)機能最大値、最小値、平均値表示、T1-T2差表示、データロガー機能、バックライト使用環境0~+50℃、0~80%RH(結露なきこと)インターバル(記録)1秒~59分59秒サンプリング周期1回/1秒記憶データ数16000データ×4ch保存環境-20~+60℃、0~70%RH(結露なきこと)端子ミニオメガプラグ式温度表示方式デジタル
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら