5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス 付属品専用ケース、電池006P×1 測定範囲1-20000 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)9(006P)電池 精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5% センサー熱電対式圧力センサー 機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ 電池寿命(時間)15 反応速度(秒)(サンプリング)4回 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38 ケーブル長(cm)最大150(巻きコード) 表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0 ゲージ径(Φmm)45 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0点調整ボタン付。 オートパワーオフ(10分)。 電池式(3Vリチウム電池CR2450)。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。
圧力範囲(MPa)-0.1~5.0 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT(後ろ出し) 最小表示0.001MPa 外径(Φ)(ゲージ)45
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)