ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台
質量(kg)本体/21、三脚/9
高さ(mm)三脚高(使用時)/740
本体寸法(mm)410×140×220
曲げ角度最大180度
曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)
適合銅管径1/2~1 3/4
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容本体、テーブルクランプ
質量(kg)7
本体寸法(mm)155×270×125
曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)
適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″
曲げ角度(°)180
直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。
1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
キャスター付三脚。
シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ1/2″ ~1-3/4″
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台
質量(kg)(本体)21、(三脚)9
高さ(mm)(三脚使用時)740
本体寸法(mm)410×140×220
曲げ角度(最大)180°
曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
セット内容手動式直管ミニベンダー / TA515MB、ベンダー用シュー7/8" / TA515MB-7、ベンダー用シュー1" / TA515MB-8、ベンダー用シュー11/8" / TA515MB-9、ベンダー用シュー11/4" / TA515MB-10、ベンダー用ガイド3/4"・7/8" / TA515MB-67S、ベンダー用ガイド1" / TA515MB-80S、ベンダー用ガイド11/8" / TA515MB-801S、ベンダー用ガイド11/4" / TA515MB-802S、三脚スタンド / TA515MB-D、ケース / TA985RS-2
適合管径7/8"~1-1/4"
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
<セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
1台
¥579,800
税込¥637,780
翌々日出荷
セット内容手動式直管ミニベンダー / TA515MB、ベンダー用シュー7/8" / TA515MB-7、ベンダー用シュー1" / TA515MB-8、ベンダー用シュー11/8" / TA515MB-9、ベンダー用ガイド3/4"・7/8" / TA515MB-67S、ベンダー用ガイド1" / TA515MB-80S、ベンダー用ガイド11/8" / TA515MB-801S、三脚スタンド / TA515MB-D、ケース / TA985RS-2
適合管径7/8"~1-1/8"
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
直管ベンダーのお宝市限定セット
曲げ半径R=4D用 銅管直径の4倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7K、ベンダー用シュー1 / TA515-8K、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9K、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S
適合管径7/8"、1"、1-1/8"
1セット
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
直管ベンダーのお宝市限定セット
曲げ半径R=3D用 銅管直径の3倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7J、ベンダー用シュー1 / TA515-8J、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9J、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S
適合管径7/8"、1"、1-1/8"
1セット
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
直管ベンダーのお宝市限定セット
曲げ半径R=4D用 銅管直径の4倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7K、ベンダー用シュー1 / TA515-8K、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9K、ベンダー用シュー11/4 / TA515-10K、ベンダー用シュー11/2 / TA515-12K、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S、ベンダー用ガイド11/4X11/2 / TA515-204S
適合管径7/8"、1"、1-1/8"、1-1/4"、1-1/2"
1セット
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
直管ベンダーのお宝市限定セット
曲げ半径R=3D用 銅管直径の3倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7J、ベンダー用シュー1 / TA515-8J、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9J、ベンダー用シュー11/4 / TA515-10J、ベンダー用シュー11/2 / TA515-12J、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S、ベンダー用ガイド11/4X11/2 / TA515-204S
適合管径7/8"、1"、1-1/8"、1-1/4"、1-1/2"
1セット
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
関連キーワード