75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(5個)
589 税込648
5日以内出荷

同径のユニオンから簡単に配管のサイズが変更できます。 ナットは新冷媒2種対応です。
仕様異径タイプ
1セット(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(4個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。
容量(mL)50 主なワーク3次元形状
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/2"(12.70mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:5/8"(15.88mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(3個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:3/8"(9.53mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:3/4"(19.05mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(3個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付 最高使用圧力(MPa)4.5 温度範囲(℃)-30~110
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(inch)3/8 寸法(mm)9.53 全長(mm)76 最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下) 耐圧(MPa)4.5 流体温度(℃)-40~120
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

寸法(inch)5/8 寸法(mm)15.88 全長(mm)103 最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下) 耐圧(MPa)4.5 流体温度(℃)-40~120
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


寸法(inch)1/2 寸法(mm)12.7 全長(mm)87 最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下) 耐圧(MPa)4.5 流体温度(℃)-40~120
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

寸法(inch)1/4 寸法(mm)6.35 全長(mm)58 最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下) 耐圧(MPa)4.5 流体温度(℃)-40~120
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(6本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セット内容17mm×22mm(1/4×3/8)×1本24mm×27mm(1/2×5/8)×1本32mm×36mm(3/4×3/4)×1本専用収納袋
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)・専用収納袋付
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない。内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。本締め可能。落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき。各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。
全長(mm)242 サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19 ギア数90山(送り角度4度)
1足
3,698 税込4,068
翌々日出荷



1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト・ナットを直接確認してソケットを差し込めない箇所で効果を発揮します。 本体が360度回転します。本締め可能です。
全長(mm)175 仕様送り角:72山 質量(g)333 ソケットインナースライド ソケットサイズ(mm)8-10-12-13-14-17mm、6.35mmビットアダプター
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能ショートタイプ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

配管・空調・電路支持などの設備作業に必要な11機能を集約。設備工事に必要な多くのサイズのソケットが1本に詰まった商品です。本体グリップ部が360度回転し、作業シーンに合った角度に調整可能です。対応サイズ…8/9/10/11/12/13/14/17蝶ネジ/6.35mm(インパクト用ビット差込口)。全長(mm)…150
全長(mm)150
1丁
7,598 税込8,358
4日以内出荷