4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階 セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース 出力(W)250 電源(V)100 ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8 圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35] 吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器 質量(kg)4.6 タンク容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450 最高圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)2.9 ノズル孫の手ノズル 材質(タンク)樹脂 吐出水量(L/min)1.5 ポンプユニフロー式 吸水量(L/min)1.5 充電時間(分)180 駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー 連続動作時間60-300分 圧力調整機構圧力無段階調整 ポンプ圧1.0MPa
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

高圧・大水量のプロ仕様。バッテリー式エアコン洗浄機。タンク交換で薬液の切り替えができます。コンパクト10Lカートリッジタンク搭載で洗剤用・リンス用タンク2個標準付属。カセットバッテリー採用。運転音が静か。電源無しで何処でも作業可能。
型式ポンプ:ユニフロー式ツインピストン 質量(kg)5 タイプタンク:10L樹脂製×2個、肩掛バンド付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×360×455 最高圧力(MPa)2 連続使用時間(分)45~200 ノズル孫の手ノズル 機構調圧:圧力無段階調整 寸法(内径Φmm×長さLm)噴霧ホース:5×5 吸水量(L/min)2.2 充電時間(分)120 駆動方式18V5.0Ahリチウムイオンバッテリー※
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。
仕様調圧機構:圧力無段階調整 質量(kg)5.3 タンク容量(L)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550 最高圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5 ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9 連続使用時間(分)45~200 ノズル孫の手ノズル 材質(タンク)樹脂製 ポンプユニフロー式 吸水量(L/min)1.5 充電時間(分)60 駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー
1台ほか
70,980 税込78,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)