「リーク試験機」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等 付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース 質量(g)365(電池含む) 電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池 表示ブザー音と9段階LEDインジケーター 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5 感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo) 使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下 ウォームアップ時間約45秒 オートパワーオフ10分 プローブ長(mm)460
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)