「レーザー距離計 50m」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4倍見やすく測りやすい ! グリーンレーザー採用。ハードな現場作業に耐える、 IP65のタフボディ!。専用の無償アプリ『MeasureON』を使用することで測定結果を転送。(転送可能機器 iPhone・iPad・Android(TM)搭載機)。光源…レーザーダイオード。波長…515nm出力1mW以下(クラス2)。測定可能範囲…距離測定 : 0.05~50m 傾斜測定 : 0~360°。最小測定単位…距離測定 : 0.5mm / 傾斜測定 : 0.1°。測定精度…距離測定 : ±1.5mm / 傾斜測定 : ±0.2°測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、 また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。)。使用温度範囲…-10℃~+45℃。保管温度範囲…-20℃~+70℃。電源(標準)…単3アルカリ乾電池2本。電源(別売)…充電式専用リチウムイオンバッテリー。自動電源オフ…約5分(連続測定時を除く)。サイズ…(H)119×(W)53×(D)29mm。質量…170g。防塵・防水性能…IP65。三脚用ねじ穴…1/4インチ(6.35mm)。標準付属品…キャリングバッグ(布製バッグ)
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
測定範囲(m)0.05~50
測定精度(mm)±1.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード