2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボード、 ALC 、 コンクリート中のスタッド (金属、木材、プラスチック等) を探知します。 壁、床、および天井の内側にある木製および金属製のスタッドおよびはりを探知します。 2段階のスキャンモード標準モード(STUD SCAN)高感度モード(STUD DEEP SCAN)(標準モードの約2倍の深さで探知します) 壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を知らせます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。
精度(mm)(標準モード)±3、(高感度モード)±5 電池9V角型電池 使用環境温度(℃)-7~+49 検知距離(mm)(浅モード)約19まで、(深モード)約38まで
1個
6,398 税込7,038
欠品中

探知したい対象物に応じて4種類のモード。 壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知できます。(ワンステップセンタービジョン機能付) 90~250V(50~60Hz)の交流電流の通った電線を探知。 壁や床、天井の内部にある間柱や根太、金属、シールドのない「通電中」AC電線をはじめ、コンクリート内の鉄筋などの検出に。 探知できるもの、できないもの 壁裏探知器は乾いた室内壁のみに使用します。 感度は厚さ、密度、および含水率に影響されます。 探知できる建材 木の床(Deep Scanモードで) 木製基礎上のリノリウム ベニヤ板上の石膏ボード 壁紙が貼られた壁(乾いている場合) 厚みの一定した表面加工された天井(表面に傷を付けないよう薄いボール紙を天井に当ててスキャンを行うこと)
能力(検知)浅モード19mm(精度±3mm)、深モード38mm(精度±5mm)、メタルスキャンモード(鋼管)38mm(メタルモード精度13mm)、メタルスキャンモード(鉄筋)76mm 電池9Vアルカリ電池×1 使用環境温度(℃)4~+49
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷